Flex 8C

Flex 8C , la nouvelle génération de radiateur panneaux à raccordement universel de RADSON equipé d'un système de canne integré, de 8 connexions et d'une tête thermostatique positionnable à droite ou à gauche selon la besoin d'installation.

Flex 8C existe en profil classique, Integra Flex 8C, ou en version face plane ou rainurée.

Toujours plus de raison pour choisir Radson

  • Flexibilité maximale grâce à 8 points de connexion
  • Emplacement de la tête thermostatique de manière flexible à droite ou à gauche
  • Pression plus élevée : 10 bars au lieu de 6 bars
  • Version disponible également en 4 connextions Compact ou 6 connexions Intrgre

Flexibilité maximale

Plus besoin de se préoccuper d'emplacements délicats pour se raccorder. C'est une solution gagnante pour la commodité d'installation et le confort.
Les inserts thermostatiques a la fois colorés et prereglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise.

Haute Pression

Avec une pression de service de 10 bars, Flex 8C peut être intégré dans un système à haute pression tel que celui nécessaire pour les immeubles de grande hauteur ou au réseau de chauffage urbain.