SECHE SERVIETTE INVISIBLE MORE PAD HV2

MORE PAD HV est un sèche-serviettes et peignoirs innovant, électrique et invisible, réalisé grâce à l'association d'un panneau isolant arrière autoportant très fin et d'un élément chauffant constitué de MORE PAD 230 V en technopolymère semi-conducteur, modulant et autorégulant, qui chauffe au passage du courant électrique.
  • Intégration architecturale
  • Faible consommation
  • Kit permettant d'installer des accessoires
  • Polyvalence de la finition
  • Autorégulant
More PAD HV2

More PAD HV2

Fiche technique

Fiche technique

Alimentation électrique en 230V, La réaction déclenchée par le passage du courant consiste en une vibration moléculaire des nanoparticules qui génère un échauffement progressif du polymère semi-conducteur.

Au fur et à mesure que la température du matelas augmente, les nanoparticules contenues dans le composé polymère s'éloignent les unes des autres, ce qui entraîne une diminution progressive de la continuité électrique, plus la température est proche du seuil maximal atteignable par le polymère, plus l'absorption électrique du tapis sera faible.

Convient aux structures en maçonnerie et en plaque de plâtre.

Pour les structures existantes, il est recommandé de procéder à une installation en relief.
Pour les nouvelles structures ou les nouveaux bâtiments, une installation intégrée est recommandée.

Dimensions compatibles avec les largeurs standards des montants des structures en placoplâtre.

Convient à tout type de finition : plâtre, peinture, argile, résine, céramique, grès, pierre, marbre et bois.

Une gamme complète d'accessoires muraux conçue par Piero Lissoni également associé à MORE PAD HV : Accessoires minimaux, parfaitement intégrés à l'architecture pour masquer la moindre présence de fixations et éliminer tout élément de perturbation visuelle.