Cariba

Les parois de douche CARIBA de ROTH France, sont minutieusement conçues pour s'ajuster harmonieusement à votre espace douche, que ce soit sur receveur ou sur sol carrelé. Optez pour la praticité avec CARIBA, disponible en stock dans deux coloris : noir soft et argent poli.

  • Design, Durable, Réparable
  • Compatible avec la norme zéro ressaut
  • Fabriquée en Europe
Cariba CoulissanteCariba Coulissante
Cariba pivotanteCariba pivotante
Cariba fixeCariba fixe
Cariba 2 battantsCariba 2 battants

CARIBA COULISSANTE

Découvrez l'élégance de la paroi coulissante sans seuil de Roth France, disponible en stock. Fabriquée en Europe, elle offre une ouverture fluide à droite ou à gauche. Installation en niche, en angle ou en U, elle répond à tous les besoins. L'ajustement facile de la paroi est simplifié grâce au stabilisateur CIFXP inclus, assurant une installation sans effort. Avec une largeur totale de 1600 mm et une conformité à la norme zéro ressaut, cette paroi incarne la perfection pour transformer votre espace. Une acquisition alliant esthétique et praticité.

CARIBA PIVOTANTE

Découvrez la paroi pivotante avec élément fixe, offrant une polyvalence inégalée. Installation possible en niche, en angle, ou en U. Conforme à la norme zéro ressaut, elle est disponible en noir soft et argent poli. Cette paroi allie élégance et modernité. Transformez votre espace avec une installation sans compromis, délivrant l'excellence signée Roth France.

CARIBA 2 BATTANTS

La paroi deux battants de Roth France est disponible en niche et adaptable en angle ou en U grâce à la paroi fixe CIFXP. Fabriquée en Europe et en stock, elle se décline en argent poli et noir soft. Cette paroi offre un accès jusqu'à 900 mm et est conforme à la norme zéro ressaut. Elle rendra votre espace design et pratique.