CALIDO CLICKBEAM

Le spot LED CALIDO CLICKBEAM IRC 90 se distingue par son design moderne, cylindrique et épuré. Décliné en 3 dimensions Mini, Midi, Maxi et avec des puissances allant de 12W à 37W. Il intègre une lentille spéciale Clickbeam, ajustable facilement pour adapter l'angle de rayonnement selon les besoins.

  • Meilleur rendu des couleurs : IRC >90
  • Lentille spéciale ajustable
  • Tolérance de couleur : 3 SDCM
CALIDO CLICKBEAM Mini

CALIDO CLICKBEAM Mini

CALIDO CLICKBEAM Midi

CALIDO CLICKBEAM Midi

CALIDO CLICKBEAM Maxi

CALIDO CLICKBEAM Maxi

Dimension

Existe en 3 dimensions différentes Mini (Diamètre 50mm), Midi (Diamètre 65mm), Maxi (Diamètre 90mm) et deux couleurs: noir et blanc. Températures de couleur 2700K et 4000K pour la version Mini et 3000K et 4000K pour les versions Midi et Maxi.

Position

La lentille Clickbeam spéciale est adaptée à différents angles de rayonnement. Sa position peut être réglée en un tour de main au moyen d'un mécanisme de pression qui permet d'optimiser l'angle de rayonnement pour l'application respective, lui conférant une grande flexibilité.

Orientation

CALIDO CLICKBEAM peut être orienté à 356° sur le plan horizontal et pivoté de 90° à la verticale. Son adaptateur polyvalent permet de l'utiliser sur les rails électriques triphasés. De ce fait, ce spot au boîtier en profilé d'aluminium extrudé est parfait comme luminaire pour les boutiques, les concessionnaires automobiles, les musées et les galeries d'art.