LINEDO

LINEDO révolutionne les lignes continues lumineuses avec un système simple à installer en Plug-and-Play. Fiable et performant, son design élégant s’adapte aux environnements techniquement contraints et architecturaux exigeants. Il existe en deux versions: IP54 et IK08 résistant aux jets de ballons.

  • Garantie de 10 ans
  • Montage ultra rapide
  • Degré de protection IP54
  • Version IK08 pour salles de sport
LINEDO, 23 W, 3150 lm, 830, aluminium, on/off

LINEDO, 23 W, 3150 lm, 830, aluminium, on/off

Accessoires

Accessoires

Avec LINEDO, vous acquérez une ligne lumineuse avec un degré de protection élevé IP54 qui la rend Il absolument sûre et adaptée à toutes les situations. Prête à l’emploi: il suffit de la déballer, la suspendre et on passe à la suivante. Les modules en un seul bloc LINEDO et le système de montage sans outil permettent de gagner jusqu’à 50% de temps de pose par rapport à une installation similaire.
Dans les gymnases et salles de sport, les ballons lancés à grande vitesse génèrent une énergie cinétique qui peut endommager les équipements électriques. En plus de devenir inopérants, ces dispositifs d'éclairage pourraient également chuter et blesser des personnes. Afin de palier à ce contexte, LINEDO existe également en version résistant aux jets de ballons IK08 disponible avec des accessoires spécialement conçus à cet effet qui rigidifient la structure de la ligne.
Le configurateur en ligne vous permet de créer des lignes continues directement depuis votre navigateur. La version web de LINEDO offre deux modes de configuration « basé sur les lignes » ou « basé sur l’espace ». Idéal pour des projets de rénovation ou des offres comparatives, il vous suffit de sélectionner la longueur et le nombre de lignes, puis d’entrer les paramètres d'éclairage pour obtenir un numéro d’article. La demande d'offre peut ensuite être envoyée directement à votre contact RZB.