LINEDO 50

Venez découvrir le nouveau membre de la famille des systèmes profilés, taillé sur mesure pour les secteurs de l’industrie et de la logistique. Avec ses performances exceptionnelles et ses critères de qualité allemands, LINEDO 50 change la donne en termes d'efficacité et de temps d'installation.

  • Garantie de 8 ans
  • Montage ultra rapide
  • Made in Germany

La combinaison innovante de deux LED sous une lentille a permis de créer le rapport idéal entre efficacité et performance. Des microstructures dans les optiques de lentilles spécialement développées réduisent le halo jaune à un minimum absolu.
LINEDO 50 offre des optiques à lentilles en PMMA non jaunissantes avec 3 répartitions de la lumière : 32°/74° High Rack, 60° et 90° et un diffuseur opalin haut pour une répartition homogène large de la lumière avec proportion de lumière indirecte plus élevée.

Mettez fin aux installations chronophages.
Au lieu d’une multitude de composants à assembler: rail porteur, module LED, connecteur etc… LINEDO 50 vous fait gagner jusqu’à 50% de temps de pose. Aucun outil n’est nécessaire pour le montage, les modules prêts à l’emploi sont tout simplement à emboîter, les suspensions à clipser et le tour est joué.
LINEDO 50 mise sur la performance en matière d’installation qui a lieu plus rapidement que pour n’importe quelle autre ligne continue lumineuse.

MES - MULTILUMEN EASY SELECT

Sur LINEDO 50 équipés de MES, le niveau MultiLumen souhaité peut être facilement réglé via l'interrupteur ou le fusible. Pas de dip-switch, pas d'élévateur.
- En interrompant trois fois l’alimentation électrique, les luminaires passent en mode de sélection et démarrent une séquence continue des cinq niveaux de puissance disponibles.
- Pour fixer le niveau souhaité, il suffit d’actionner l’interrupteur une fois de plus. C’est tout. L’ensemble de la ligne est alors réglé sur le niveau sélectionné.