Elgar

Toute en transparence et en reflets, l'applique murale Elgar est l'alliance parfaite du savoir-faire et du design Sammode. Sa grille métallique à lamelles inclinées, véritable signature de ce luminaire emblématique, masque la source lumineuse pour le meilleur confort visuel. Le luminaire Elgar est proposé en versions 230 V AC ou 24 V DC, en différentes longueurs et couleurs, différentes températures de couleur, avec ou sans interrupteur intégré.

  • Orientation de la lumière pour un grand confort visuel

  • Une finition haute qualité, des matériaux nobles

  • Nombreux coloris et différentes longueurs

  • Installation indoor et outdoor

Design tubulaire & confort visuel optimal

L'applique murale Elgar incarne une vision assumée de l'élégance technique, offrant une solution d'éclairage polyvalente pour divers environnements tels que les sièges sociaux, les chambres d'hôtel ou encore les façades résidentielles, notamment. Sa conception tubulaire D70 mm, dotée d'une grille à lamelles inclinées inimitable en aluminium anodisée, masque habilement la source lumineuse. Celle-ci garantit un confort visuel optimal tout en dirigeant la lumière de manière efficace, répondant ainsi aux exigences à la fois esthétiques et fonctionnelles.

Une finition raffinée pour une intégration parfaite

Disponible en quatre finitions —laiton, cuivre, argent et pétrole—l'applique Elgar séduit par sa grille à lamelles inclinées en aluminium anodisé. Celles-ci permettent de créer des ambiances lumineuses variées, allant d'une atmosphère chaleureuse et décontractée à un style industriel chic. Cette diversité s'intègre harmonieusement à différents décors, offrant une flexibilité accrue pour sublimer vos projets architecturaux avec élégance et modernité.

Polyvalent, évolutif et exceptionnellement durable

Conçu pour une installation aisée, l'applique Elgar intègre une platine extractible avec un système de connexion automatique breveté (Close'n Connect©), facilitant son évolution et sa maintenance. De conception intelligente, sa grille est réversible pour s'adapter à une arrivée de câble par le bas ou par le haut. Fabriqué avec des matériaux robustes tels que l'inox et une vasque composite certifiée IK10, ce luminaire assure une durabilité exceptionnelle et une résistance accrue aux UV et au vandalisme, convenant aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure.