JAMIN

Le luminaire tubulaire LED robuste et léger pour ambiances industrielles ATEX zones 2, 21, 22.
A tous ceux qui pensent qu'un luminaire ATEX est forcément lourd et délicat à mettre en œuvre, le tubulaire ATEX JAMIN est la preuve du contraire. Il est facile à installer, 100% réparable et évolutif. Durablement étanche et très résistant aux agents corrosifs et aux UV, il est adapté aux ambiances ATEX zones 2, 21 et 22. Sammode propose une gamme complète de luminaires ATEX, depuis la zone 1 jusqu'aux zones 2, 21 et 22.

  • Poids minimal, robustesse maximale
  • Mise en œuvre facilitée
  • Résistance aux agents corrosifs et UV
  • Haute étanchéité (IP68 et IP69K)
  • Certification tierce
  • Sécurité augmentée (gammes zone 1)

Poids minimal, robustesse maximale

L'alliance parfaite entre robustesse et légèreté, grâce au choix intelligent de modes de protection ATEX utilisant des composants allégés, dans une enveloppe Sammode au poids optimisé, en diamètre D100 mm ou D133 mm.
Résultat : un produit nettement plus maniable que ses concurrents, pour vous rendre la vie toujours plus facile !

Mise en œuvre facilitée

Des versions à 2 presse-étoupes avec repiquage possible ou une version précablée en cordon ATEX débrochable sur une ingénieuse platine coulissante (système SLIDE© breveté) permettent une optimisation du processus d'installation, qui devient à la fois rapide et fiable, sans risque de perte de pièces. Pour une installation ATEX durablement sécurisée.

Hygiène et sécurité pour vos zones ATEX

Etanchéité ultime IP68, IP69K, grâce à des joints triple étanchéité et un système de serrage homogène par vis centrale, conçus pour résister à la pénétration d'humidité, de poussières fines et au lavage au jet haute pression. Hygiène et sécurité sont ainsi garanties, partout et pour longtemps !
Les luminaires ATEX Sammode font l'objet d'une certification ATEX par un organisme accrédité indépendant.