EVlink Pro AC
EVlink Pro AC

SCHEVB3S22N4A
3PH-22 kW-32A-1 priseT2S-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx

EVlink Pro AC
EVlink Pro AC

SCHEVB3S22N4B
3PH-22 kW-32A-1 priseT2S-RCD Type B EV +MNx

EVlink Pro AC
EVlink Pro AC

SCHEVA1PBS2
Pied métal pour deux Bornes de charge - IK 10

EVlink Pro AC
EVlink Pro AC

SCHEVA1RFKS1
Kit metallique pour borne sur pied 1 point de charge

EVlink Pro AC : la solution de charge spécialement
conçues pour les bâtiments tertiaires

Connectivité avancée

Supervision à distance via OCPP 1.6 ou interopérabilité Modbus. Le système de gestion d’énergie Ecostruxure EV Charging Expert régule et répartit en temps réel l’énergie entre les différents véhicules raccordés afin de ne jamais dépasser une consigne générale pour la recharge des véhicules électriques.

Facilité d'installation et de maintenance

Installation murale ou au sol facile, conception modulaire évolutive et personnalisable avec prise T2S et prise domestique, configuration simplifiée avec eSetup permettant de se connecter simplement par Smartphone à la borne via une connexion Bluetooth.

Sécurité renforcée

Protection contre les chocs électriques avec un dispositif différentiel résiduel de type B-EV intégré de façon à réduire les déclenchements intempestifs, dans l'éventualité de fuites à la terre courant continu.

Fiabilité

Design robuste offrant un indice de protection IP 55 - IK 10 et produits certifiés conformes aux normes les plus strictes

Assurez une expérience sans faille aux installateurs, opérateurs et conducteurs avec Evlink Pro AC

Les nouvelles bornes de recharge EVlink Pro AC permettent une recharge intelligente et fiable pour les bâtiments en optimisant la consommation d'énergie, en maximisant le temps de fonctionnement tout en assurant une expérience utilisateur optimale.

Connectivitée
intégrée

  • Bluetooth : Mise en service / Maintenance / Diagnostic de la borne avec smartphone via l'application eSetup
  • OCPP 1.6 et 2.0 : Protocole propre à la mobilité électrique pour communiquer avec l’écosystème IRVE (2.0 à venir en 2023)
  • Ethernet / Modem 4G / Wifi (fonctionnalité à venir) : Permet la communication avec le réseau de borne (direct / via EV Charging Expert / via CPO)
  • Modbus : Protocole pour communiquer avec les systèmes de gestion de bâtiment

Sécurité et maîtrise
de l'énergie

  • Compteur d’énergie MID : Obligatoire pour facturation de la recharge au kWh sur les parkings ouverts au public
  • RFID et NFC : Contrôle d’accès et paiement via RFID / NFC Badges
  • Gestion d’énergie : Compatible avec notre gestionnaire d’énergie EV Charging Expert / TIC / centrale de mesure iEM)

Fiabilité

  • Protections intégrées : Gain de place dans le tableau, temps de mise en place réduit, câblage plus économique
  • Mesure 1% : Précision de la mesure de puissance dirigée vers le véhicule
  • Prise T2S + Prise TE : Répond aux obligations ADVENIR - Permet le chargement avec câble standard T2S/TE
  • ISO 15118 Upgradable : Norme technique permettant d’accéder aux fonctions Plug & Charge, Smart Charging

Découvrez les produits Evlink Pro AC

EVlink Load Management System (LMS)

Zoom sur EcoStruxure EV Charging Expert

Anciennement nommé EVlink Load Management System, EcoStruxure EV Charging Expert est un système de gestion de charge qui permet de surveiller et contrôler efficacement l’infrastructure de recharge pour VE. Il distribue intelligemment l’énergie disponible en temps réel aux bornes de recharge. C’est une solution idéale pour les flottes, les parkings privés, les copropriétés souhaitant optimiser leur consommation d'énergie.

Découvrir le produit

Découvrez toute l’offre Schneider Electric
pour les installations tertiaires

Découvrir