securlite-osmo-alu-header securlite-osmo-alu-header-mobile

OSMO ALU, le hublot qui donne le ton

Sublimé par son enveloppe en aluminium et ses multiples couleurs, ce hublot décoratif transcende son rôle d’éclairage technique pour devenir un élément de décoration. Grâce à sa palette de couleurs adaptée aux espaces de caractère, OSMO ALU est au service de vos projets décoratifs, intérieurs et extérieurs.

Conçu et fabriqué en France, il allie efficacité énergétique, fiabilité, durabilité et élégance.

  • IK10 20J, IP65
  • Ø 272 x 78 mm
  • Base en polycarbonate recyclé, diffuseur en polycarbonate opalescent
  • Couronne de couleur en aluminium
  • Pose en applique murale ou en plafonnier
  • Maintien du flux L80B10 / 50 000 h
  • LED haute performance (jusqu’à 116 lm/W), IRC > 80
  • 100 % réparable – pièces détachées disponibles
  • Montage rapide – entrées de câbles latérales et arrière
  • Garantie technique de 5 ans – 10 ans anticorrosion
OSMO ALU AnthraciteOSMO ALU Anthracite
OSMO ALU VertOSMO ALU Vert
OSMO ALU BordeauxOSMO ALU Bordeaux
OSMO ALU Gris ClairOSMO ALU Gris Clair
Performances techniques et design innovant

Performances techniques et design innovant

Conçu selon les standards Sécurité (IK10 et IP65), OSMO ALU allie les performances techniques des luminaires de la gamme à une approche design innovante. Sa couronne en aluminium, disponible en 4 teintes signature, s’intègre parfaitement à tous vos projets :

  • Anthracite, une neutralité qui structure et souligne les lignes
  • Vert : une teinte douce et naturelle, dans l’air du temps
  • Bordeaux : une couleur chaude qui affirme sans hausser le ton
  • Gris clair : un gris lumineux révélant la matière sans s’imposer

OSMO ALU - Durabilité

Une finition garantie 10 ans
La couronne aluminium reçoit un traitement de surface et un thermolaquage issu d’un savoir-faire français éprouvé.
Cette finition a été pensée pour affronter les environnements les plus exigeants en intérieur et en extérieur comme les embruns, les bords de mer...
OSMO ALU tient une promesse simple : celle de la Durabilité.

OSMO ALU - Durabilité
OSMO ALU – Personnalisation des couleurs

OSMO ALU – Personnalisation des couleurs

En plus de ses 4 teintes signature, OSMO ALU s’adapte à vos envies avec 23 couleurs supplémentaires, disponibles sur demande pour une intégration parfaite à tous vos projets.