sg-lighting_sg-connect_header sg-lighting_sg-connect_header_mobile

SG CONNECT : gestion intelligente et économe en énergie de l’éclairage

Les configurations se font très facilement via l’application gratuite SG CONNECT.

  • Intelligence
  • Economie d'énergie
  • Application Smartphone
SENSE BASIC CONNECT WIRELESS

SENSE BASIC CONNECT WIRELESS

Sense Basic Connect Wireless est un panneau LED de la gamme Sense Basic, livré sans capteur intégré mais avec un contrôle sans fil intégré au driver fourni. Cela offre une solution propre et discrète sans capteur visible.

La configuration s’effectue facilement via l’application SG Connect Commissioning, et les fonctions peuvent être paramétrées selon les besoins. Le luminaire doit être utilisé en combinaison avec d’autres luminaires SG Connect avec capteur, des capteurs externes ou un Connect Switch.

Sense Basic Connect Wireless dispose d’un boîtier en acier léger de seulement 36 mm de hauteur et utilise un rétroéclairage, ce qui garantit une lumière uniforme et agréable.

SENSE PRO CONNECT

Sense Pro Connect est un panneau LED économe en énergie avec un cadre fin offrant un design moderne et élégant. Le panneau est équipé d’un capteur SG Connect intégré pour une gestion intelligente et économe en énergie. Le capteur allume la lumière en cas de mouvement et l’éteint après une période définie, ce qui permet des économies d’énergie importantes. De plus, le panneau dispose d’un capteur de lumière du jour intégré qui peut être activé pour garantir le niveau d’éclairage souhaité dans la pièce à tout moment.

La configuration se fait facilement via l’application SG Connect

SENSE PRO CONNECT
RAX SOFT CONNECT WIRELESS

RAX SOFT CONNECT WIRELESS

Cette version du Rax Soft s’associe à un vaste éventail de kits d’asservissement SG Connect Driver Wireless, qui permettent de paramétrer l’intensité lumineuse souhaitée.

Grâce à l’application de mise en service SG Connect, le contrôle de l’éclairage s’avère facile à configurer. Compatible avec un capteur sans fil, le luminaire peut également être associé à d’autres luminaires SG Connect dotés de capteurs intégrés au sein d’un système plus vaste, susceptible d’être facilement élargi ou reconfiguré au besoin.

Le luminaire s’allume et s’éteint selon des périodes prédéfinies, contribuant ainsi aux économies d’énergie.