SITOP

Une alimentation électrique fiable est essentielle au bon fonctionnement de toute usine.

Les processus de production critiques dépendent d'une alimentation électrique constante et de qualité pour être maintenus. Depuis des décennies, SITOP, en tant que cœur de l'automatisation, assure une alimentation électrique fiable, répondant aux exigences croissantes de notre époque pour donner vie aux installations de production.

Basique
Basique
Polyvalent
Polyvalent
Avancée : Puissante
Avancée :
Puissante
Avancée : Communicante
Avancée :
Communicante
Extension (sélective)
Extension
(sélective)
Extension (batterie)
Extension
(batterie)

Fiabilité

Les SITOP ont démontré leur fiabilité dans la plupart des réseaux mondiaux. Dotés d'une entrée flexible à large plage, de caractéristiques de charge exceptionnelles et de toutes les certifications nécessaires, les blocs d'alimentation SITOP assurent la disponibilité de votre installation. Des modules complémentaires offrent une protection contre les anomalies sur le principal ou le secondaire. De plus, les alimentations sans interruption et les blocs d'alimentation 24 V comblent les pannes de courant pendant quelques secondes, minutes ou heures..

Rendement

Les SITOP à découpage offrent une efficacité énergétique remarquable, contribuant ainsi significativement à la réduction des coûts énergétiques. Par exemple, les SITOP PSU6200 affichent un rendement pouvant atteindre 96,6 %, avec des pertes minimales sur toute la plage de charge, même à vide. De même, les SITOP PSU8600 enregistrent les données de puissance de toutes les sorties, facilitant ainsi leur traitement par les systèmes de gestion de l'énergie.

Intégration

SITOP est une référence en intégration, offrant une intégration complète du système d'alimentation SITOP PSU8600 et des SITOP UPS1600 dans le système d'automatisation, TIA Portal et le nouveau SITOP Manager. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent, facilitant l'ingénierie et l'intégration. De plus, pour les modules de sélectivité et les SITOP PSU6200, des blocs fonctionnels dédiés aux programmes remontent les informations de diagnostic dans le système.