NXT : Nouvelle génération de colonnes de signalisation

La gamme NXT de Sirena représente une nouvelle génération de colonnes de signalisation industrielles, conçue pour répondre aux exigences de l’industrie moderne. Modulaire, robuste et intelligente, NXT combine signalisation lumineuse et acoustique avec configuration NFC et connectivité avancée. Grâce à sa flexibilité d’installation et ses technologies innovantes, NXT améliore la communication machine‑opérateur dans les environnements industriels les plus exigeants.

  • Architecture modulaire robuste et flexible
  • Montage et démontage facilités
  • Modules LED haute visibilité
  • IP66-69K
  • Configuration intelligente via NFC
Gamme NXT

Gamme NXT

Colonne NXT - simplicité, modularité et fiabilité

La colonne NXT offre une grande polyvalence technique avec plusieurs tensions d’alimentation (12V AC/DC, 24V AC/DC,110 240V AC), technologies de configuration et protocoles de communication. Son indice de protection IP66 IP69K garantit une résistance maximale à l’eau et à la poussière. Les modules LED assurent une haute visibilité à 360° et sont disponibles en versions monochromes ou RGB multicolores. La NXT se distingue aussi par sa faible consommation énergétique et sa facilité et fiabilité de montage grâce à l'utilisation de contacts glissants.

Technologie NFC

La version NFC transforme la configuration des colonnes NXT en un processus simple et rapide. Grâce à l’application gratuite MySirena, il suffit d’approcher un smartphone ou une tablette compatible pour programmer les effets lumineux, sélectionner les couleurs RGB, ou définir les signaux sonores. Cette configuration par application élimine la nécessité d’ouvrir l’appareil ou de connecter des câbles de programmation. Résultat : une mise en service plus rapide, une maintenance simplifiée et une gestion efficace des installations industrielles.

Protocoles de communication

La gamme NXT intègre la connectivité IO Link, permettant une communication directe avec les systèmes d’automatisation et les architectures industrielles connectées. Cette interface simplifie l’intégration des colonnes de signalisation dans les lignes de production et les systèmes existants. La conception modulaire et évolutive de la NXT prévoit également la compatibilité future avec d’autres protocoles industriels, assurant une adaptabilité maximale aux développements technologiques à venir. NXT devient ainsi un composant flexible et prêt pour les infrastructures industrielles modernes.