slv_abridor_header

Appliques et bornes ABRIDOR et ABRIDOR Hybrid

Conçus pour les environnements exigeants, les modèles ABRIDOR et ABRIDOR HYBRID offrent un éclairage efficace, durable et parfaitement adapté aux installations extérieures. Corps en aluminium, large diffusion lumineuse, protection IP55 à IP65 : chaque luminaire garantit fiabilité et longévité. La version HYBRID assure une gestion énergétique intelligente avec bascule automatique entre solaire et secteur 230 V, idéale pour optimiser la consommation en toutes conditions climatiques.

  • LED intégrée
  • Matériau : aluminium
  • Coloris anthracite
  • Appliques murales ou bornes
  • 2 Modèles : ABRIDOR (IP55 / IK03) ou ABRIDOR HYBRID (IP65/IK07)
  • Flux lumineux jusqu'à 980 lm
  • Température de couleur 2200/2700K ou 3000/4000K selon modèle, réglable via Interrupteur CCT
Appliques

Appliques

Bornes

Bornes

BORNES ET APPLIQUES ABRIDOR HYBRID

BORNES ET APPLIQUES ABRIDOR HYBRID

La gamme ABRIDOR HYBRID combine énergie solaire et secteur 230V pour garantir un éclairage continu, même en conditions climatiques variables. Fabriquée en aluminium et bénéficiant d'un système de galvanisation avant peinture, elle résiste aux intempéries et à l'air marin. Les capteurs crépusculaires et de mouvement intégrés permettent une gestion fine de l'éclairage, réduisant la consommation énergétique tout en maximisant l'autonomie. La prise en T intégrée facilite les installations en série, notamment dans les projets de résidences collectives, cheminements extérieurs ou zones de circulation piétonne.

APPLIQUES ABRIDOR

Avec leur fine silhouette en aluminium et leur tête orientable, les appliques ABRIDOR apportent une touche architecturale à vos extérieurs. Conçues pour une pose en façade, elles diffusent un large faisceau de 100°, idéal pour valoriser les entrées, terrasses ou encore les circulations verticales.
Leur indice IP55 assure une bonne résistance aux intempéries, pour une installation fiable en extérieur. Alimentées en 230V, elles offrent une solution durable et élégante pour les projets résidentiels ou les hôtels et restaurants. Les appliques ABRIDOR sont également disponibles avec détecteur de mouvement à infrarouge permettant ainsi de réduire la consommation d'énergie.

APPLIQUES ABRIDOR
BORNES ABRIDOR

BORNES ABRIDOR

Conçues pour mettre en valeur et sécuriser les extérieurs, les bornes ABRIDOR apportent une réponse lumineuse sobre et efficace. Leur faisceau directionnel de 100° est idéal pour accompagner les cheminements, baliser les allées, abords de terrasses, jardins privés ou espaces d'accueil. Leur construction en aluminium et leur protection IP55 en font un choix fiable pour des installations pérennes sur tension secteur. Ces bornes à la température de couleur 3000/4000K réglable via interrupteur CCT émettent un flux lumineux de 980lm, idéal pour un éclairement sécurisé.