slv_asto-tube_header

Luminaires ASTO TUBE

Gamme complète couvrant les univers intérieurs du Résidentiel, des Hôtels et Restaurants ainsi que les bureaux…La diversité des luminaires ASTO TUBE en fait une gamme incontournable pour les projets d'éclairage : plus de 24 modèles en GU10 à équiper de sources LED et 4 réflecteurs décoratifs compatibles avec tous les luminaires de la gamme !

  • Coloris noir ou blanc
  • Spots orientables sur patère ou équipés d'un adaptateur pour rail 1 allumage
  • Suspensions sur patère : simple, double, triple ou quadruple
  • Appliques avec flux vers le bas ou flux up/down
  • Plafonniers tubulaires fixes
  • 4 réflecteurs décoratifs vendus séparément
 Appliques et plafonniers

Appliques et plafonniers

Suspensions

Suspensions

Spots pour rail 1 allumage

Spots pour rail 1 allumage

SPOTS ORIENTABLES EN APPLIQUES ET PLAFONNIERS

SPOTS ORIENTABLES EN APPLIQUES ET PLAFONNIERS

Tout simplement élégants : les spots ASTO TUBE sont particulièrement polyvalents. Fabriqués en aluminium, ces luminaires sont disponibles avec un aspect laqué blanc ou noir et peuvent être installés soit en plafonnier (tous les modèles), soit en appliques murales (modèles simple, double ou triple uniquement). Leur corps cylindrique est inclinable à 90° et orientable à 350°. Equipés d'une douille GU10, tous les spots ASTO TUBE s'adaptent parfaitement à l'aménagement des pièces en fonction de l'ambiance et de l'éclairage souhaités. Ils sont également prêts à être branchés directement sur une tension de secteur de 230V.

APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS

Les appliques murales et plafonniers ASTO TUBE au design contemporain et cylindrique diffusent un flux lumineux orienté vers le bas. L'applique existe également avec un éclairage up/down et comme tous les autres luminaires de la gamme se décline en coloris noir ou blanc. Equipé d'une douille GU10 permettant le choix d'une ampoule adaptée au projet d'éclairage, ASTO TUBE s'intègre facilement dans chaque espace intérieur. Bien qu'ils soient équipés à la base de réflecteurs de la couleur du corps du luminaire, des réflecteurs supplémentaires aux coloris tendance peuvent être commandés séparément permettant ainsi la personnalisation des espaces..

APPLIQUES MURALES ET PLAFONNIERS
SUSPENSIONS DECORATIVES

SUSPENSIONS DECORATIVES

Les suspensions en aluminium ASTO TUBE confèrent un éclairage personnalisé aux espaces de vie, boutiques, hôtels et restaurants. Elles sont idéales pour la mise en lumière des centres de table, comptoirs ou banques d'accueil. Disponibles sur patère à une, deux, trois ou quatre suspensions, elles sont équipées d'un corps cylindrique et d'une douille GU10. Les réflecteurs aux coloris or, cuivre, chrome ou noir chrome peuvent être choisis séparément, apportant ainsi une touche de personnalisation à l'éclairage de la pièce. Le choix de l'ampoule LED GU10 offre également souplesse et adaptabilité tout comme la longueur des suspensions (2,50m) qui peut être réglée.

SPOTS POUR RAIL 1 ALLUMAGE

Des formes compactes et épurées : les spots pour rails noirs ou blancs ASTO TUBE s'imposent par leur polyvalence et leur bon rapport qualité-prix. Comme tous les autres luminaires de la gamme, ils sont dotés d'une douille GU10 permettant le choix de la source en fonction du projet d'éclairement et de l'espace à mettre en lumière. Pour couronner le tout, ces spots se montent aussi rapidement que facilement grâce à l'adaptateur pour rail et peuvent être personnalisés grâce aux réflecteurs décoratifs vendus séparément.

SPOTS POUR RAIL 1 ALLUMAGE