slv_bord-de-mer_header slv_bord-de-mer_header_mobile

Les gammes bord de mer

Chez SLV, nous sommes conscients que les environnements marins imposent des contraintes extrêmes aux installations d’éclairage. C’est pourquoi nos revêtements « bord de mer » sont conçus pour garantir fiabilité, durabilité et tranquillité d’installation, même dans les conditions les plus exigeantes. Nos produits sont spécialement développés pour résister à l’air salin, à l’humidité et aux agressions extérieures, afin de limiter les risques de corrosion et réduire les besoins de maintenance.

Découvrez notre sélection de gammes de luminaires résistants à l’air salin dans le carrousel ci-dessous. Parmi les dernières nouveautés : FLATT II, HELIA PRO, THEO PRO, QUAD PRO et CONCRETE — des solutions fiables, pensées pour faciliter la pose, sécuriser vos installations et limiter les interventions de maintenance.

Une protection anticorrosion renforcée pour assurer des performances durables et des luminaires conçus pour durer dans le temps :

  • Galvanisation des pièces métalliques avant peinture
  • Revêtement avec peinture haute résistance
  • Conception adaptée aux zones à forte salinité

Des solutions fiables validées par des tests exigeants selon la norme ISO9227 (brouillard salin) :

  • Aucune corrosion externe visible sur le produit après 720 heures de test
  • Classification en catégorie C5 correspondant à la résistance en zones industrielles à forte humidité et atmosphère agressive ainsi qu’en zones côtières à forte salinité.
Les gammes bord de mer SLV
BORNES ET APPLIQUES FLATT II

BORNES ET APPLIQUES FLATT II

FLATT II allie design moderne et épuré à une grande fonctionnalité, avec une finition chaleureuse en anthracite et intérieur imitation bois.
Les appliques murales, avec leur éclairage UP/DOWN, ainsi que les bornes disponibles en deux tailles, sont idéales pour sublimer les façades et sécuriser les allées. Grâce à leur revêtement résistant à l’air marin, leur répartition lumineuse conforme à la norme Dark Sky (ULOR < 2 %), et leur température de couleur de 2700 K, elles garantissent à la fois confort visuel et respect de l’environnement.
Un modèle SENSOR avec détection est également disponible, offrant encore plus de flexibilité pour les espaces résidentiels comme pour les établissements du secteur CHR (hôtels, restaurants et cafés).

APPLIQUES THEO PRO ET HELIA PRO

Les appliques murales HELIA PRO et THEO PRO offrent une solution complète et cohérente pour l’éclairage architectural des façades extérieures, se distinguant principalement par leur design — rond pour HELIA PRO et rectangulaire pour THEO PRO.
Proposées en noir ou en blanc, avec deux niveaux de puissance et en versions Single ou Up/Down, elles sont équipées d’un système de variation DALI intégré. L’ensemble de la gamme est équipée d’une LED identique garantissant ainsi un éclairage homogène. Avec un flux lumineux allant de 300 à 1800 lm en fonction de la puissance, elles assurent une grande flexibilité d’usage. La répartition de la lumière peut être ajustée facilement grâce à des réflecteurs interchangeables de 10° (vendus séparément). Un film de diffusion asymétrique est également fourni pour adapter l’éclairage selon les besoins.

APPLIQUES THEO PRO ET HELIA PRO
BORNES QUAD PRO

BORNES QUAD PRO

Les bornes QUAD PRO associent un design intemporel à une grande robustesse (IK10) et sont particulièrement adaptées aux espaces où est nécessaire une grande résistance mécanique : parc public, copropriété, parking, zone de passage avec forte fréquentation...
Leur optique asymétrique assure un éclairage des allées à la fois efficace et conforme aux normes en vigueur.
Avec un ULOR (Upward Light Output Ratio) inférieur à 1 %, elles répondent aux exigences de protection de l’environnement en limitant la pollution lumineuse. Disponibles en deux hauteurs (60 cm et 90 cm) et en deux températures de couleur (2200 K et 2700 K), elles offrent une grande flexibilité pour concevoir des projets d’éclairage adaptés à chaque besoin.

BORNES CONCRETE

Avec leur design en béton robuste, les bornes CONCRETE apportent une signature forte à tous les espaces extérieurs. Ce matériau durable offre une excellente résistance aux intempéries convient parfaitement aux environnements exigeants, y compris les zones en bord de mer.
Leur flux dirigé vers le bas, limite efficacement la pollution lumineuse tout en assurant un éclairage précis des allées, terrasses et jardins. La température de couleur de 2700K crée une ambiance conviviale et apaisante.
Équipées d’une fonction de variation et offrant une durée de vie allant jusqu’à 50 000 heures les bornes CONCRETE allient flexibilité et longévité. Elles sont disponibles en deux hauteurs : 35 cm et 55 cm.

BORNES CONCRETE