slv_enola_header

Luminaires ENOLA

Gamme complète couvrant tous les univers : Extérieur, Résidentiel, Bureaux, Commerces, Tertiaire, Hôtels et Restaurants…La diversité des luminaires ENOLA en font une gamme incontournable pour les projets d'éclairage : 18 modèles en LED intégrée pour l'extérieur, des versions GU10 ou E27 pour l'intérieur ou bien encore des plafonniers intérieurs et spots pour rails équipés d'une COB LED.
  • Appliques et plafonniers extérieurs LED, tailles S,M,L
  • Suspensions, appliques et plafonniers intérieurs E27 ou GU10
  • Versions pour rail en GU10 (modèle B) ou LED intégrée (modèle C)
LUMINAIRES EXTERIEURS ENOLA ROUND & SQUARE

LUMINAIRES EXTERIEURS ENOLA ROUND & SQUARE

La gamme au design contemporain ENOLA Round ou Square est composée d'appliques et de plafonniers en aluminium pouvant être installés à l'extérieur grâce à leur IP65. Disponibles en version ronde ou carrée et en différentes tailles, ces luminaires sont équipés de LED puissantes ainsi que d'un interrupteur CCT permettant de régler la température de couleur de 3000 à 4000K lors de l'installation. Grâce au système de connexion rapide et à la platine que l'on peut monter séparément à l'aide d'une une seule vis, les appliques up/down ou simple faisceau sont très faciles d'installation

LUMINAIRES INTERIEURS ENOLA B

La gamme ENOLA B au design contemporain et cylindrique est composée de nombreux luminaires intérieurs : suspensions, appliques et plafonniers simples, doubles, UP/DOWN, spots et suspensions pour rail 1 allumage. Equipés de douille GU10 pour lampes QPAR51, ils sont disponibles en coloris noir, blanc, laiton et gris argent. Les suspensions existent avec douille GU10 ou E27 et sont idéales pour l'éclairage des centres de table ou banques d'accueil. Existe également une applique spéciale têtes de lit avec interrupteur sur la patère. Pour tous les luminaires de la Gamme ENOAL B, le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

LUMINAIRES INTERIEURS ENOLA B
LUMINAIRES INTERIEURS ENOLA C

LUMINAIRES INTERIEURS ENOLA C

La gamme ENOLA C en LED intégrée et au design cylindrique est déclinée en plafonniers intérieurs ou spots pour rail 1 ou 3 allumages. Les luminaires intègrent une puissante COB LED et sont disponibles en coloris blanc ou noir (selon modèles). Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.