slv_eskina_header

Bornes et appliques d'extérieures ESKINA

Deux Design pour la gamme de bornes et d'appliques extérieures ESKINA : modèle au design rond et modèle rectangulaire ESKINA FRAME, pour lequel SLV a été récompensé au German Design Award 2022. Les luminaires ESKINA se fondent pratiquement dans n'importe quel environnement et leurs têtes orientables permettent de créer des scénarios personnalisés pour les espaces Outdoor tels que les allées de jardins, terrasses, entrées de bâtiments ou de garages etc…

  • Bornes et appliques assorties
  • Têtes orientables
  • Coloris anthracite
  • CCT Switch 3000 / 4000K
  • Flux lumineux > 1000lm
  • IP65
Borne ESKINA FRAME

Borne ESKINA FRAME

Appliques ESKINA FRAME

Appliques ESKINA FRAME

Appliques ESKINA

Appliques ESKINA

BORNES ESKINA FRAME

BORNES ESKINA FRAME

Un design serti dans un élégant cadre rectangulaire en aluminium : les luminaires extérieurs ESKINA FRAME se déclinent en bornes à une ou deux têtes orientables et s'intègrent parfaitement dans tous les espaces extérieurs. Leurs têtes orientables à 320° assurent un éclairage multi-directionnel. Les bornes à une ou deux têtes sont disponibles en hauteurs 45 et 75 cm pour l'éclairage des allées, terrasses ou jardins. Ces modèles existent également en 125 ou 175 cm et sont particulièrement adaptées à l'éclairage des parkings de l'habitat ou de l'hôtellerie. Grâce à son indice de protection IP élevé, ESKINA FRAME bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries. À cela s'ajoute une température de couleur (3000/4000K) réglable avant installation via un interrupteur CCT.

APPLIQUES ESKINA FRAME

Les appliques murales ESKINA FRAME existent également en modèle simple ou double. Grâce à leur flux lumineux élevé (1100lm ou 2x1100lm) et leur faisceau de 95°, elles sont idéales pour éclairer les entrées de maison, de garage ou des locaux commerciaux. Tout comme les bornes, leur température de couleur est réglable (3000/4000K) avant installation via un interrupteur CCT.

APPLIQUES ESKINA FRAME
APPLIQUES & BORNES ESKINA

APPLIQUES & BORNES ESKINA

Avec la gamme ESKINA au design rond, SLV offre des solutions complètes pour l'éclairage extérieur. Qu'il s'agisse des bornes (Hauteurs 30 cm ou 80 cm), des appliques / plafonniers ou du spot sur tige, vous trouverez le luminaire adapté à chaque application. Température de couleur réglable via CCT switch de 3000K à 4000K sur tous les luminaires de la gamme. Les appliques et plafonniers sont également disponibles avec détecteur de mouvements à infrarouge. Deux particularités à noter également pour ce modèle : un spot sur tige pour la mise en lumière d'enseigne et une petite borne avec prise pour installation sur muret.