slv_medo_header

Luminaires MEDO

La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s'adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l'éclairage MEDO nouvelle génération.

  • LED premium forte puissance : de 1 000 lm à 10 000 lm
  • 4 diamètres : 30 cm, 40 cm, 60 cm, 90 cm
  • Kits de suspension 1,5m ou 5m à commander séparément
  • Variations 1-10V, à coupure de PHASE ou DALI selon modèle

Grâce à l'EasyBase, les modèles MEDO®, MEDO® PRO, MEDO® PRO DC peuvent être installés en un tournemain : fixez l'EasyBase à l'emplacement souhaité, procédez au câblage, réglez la température de couleur via l'interrupteur CCT situé sur l'appareil. Clipsez ensuite le luminaire en tenant compte des marquages verts et le tour est joué !

MEDO®

MEDO®

Une polyvalence à toute épreuve !

Meilleure efficacité énergétique, durée de vie prolongée et halo lumineux plus important, voici les atouts de la nouvelle génération MEDO ! Disponibles en 3 coloris, les plafonniers MEDO permettent de personnaliser l'éclairage tout comme l'interrupteur CCT permet de choisir entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Un indice de protection renforcé IP 50 et un indice de rendu des couleurs élevé IRC > 90 assurent une qualité hors norme. Les modèles MEDO existent en noir, blanc ou gris et se déclinent en diamètre 30 cm, 40 cm, 60 cm et 90 cm.

MEDO® PRO

La qualité pour les exigences les plus strictes !

Le nouveau MEDO® PRO apporte des avantages tels que la compatibilité DALI et un interrupteur CCT pour une sélection flexible de la température de couleur 3000 /4000 K. Son IRC > 90 garantit un rendu des couleurs élevé et son IP50 une protection contre l'intrusion de poussière renforcée. La possibilité de choisir entre diffuseur opale (UGR<25) et prismatique (UGR<19) permet de toujours trouver la solution optimale quel que soit le projet d'éclairage.

  • 3 coloris, 4 diamètres
  • L80/B10 - 50 000 h
  • Efficacité énergétique de 120 lm/W à 150lm /W
MEDO® PRO
MEDO® PRO DC

MEDO® PRO DC

Un champion de puissance et de polyvalence !

Avec le modèle MEDO® PRO DC, vous bénéficiez de tous les avantages techniques du MEDO® PRO version prismatique avec UGR ≤ 19. Il offre en plus, l'assurance de continuer à voir où vous marchez en cas de coupure de l'alimentation électrique, grâce à son driver DC intégré.

  • Fonction éclairage de secours grâce au driver DC intégré
  • Pilotage DALI
  • L80/B10 - 50 000 h
  • Efficacité énergétique > 125 lm/W

MEDO RING

Les suspensions MEDO RING séduisent par leur design attrayant en forme d'anneau ainsi que par la puissance et l'efficacité de leurs modules LED variables. Leur cadre aluminium est doté d'un cache en acrylique qui produit un éclairage diffus et homogène. La longueur de câble de 3 mètres permet une installation dans les pièces à plafond haut. Les suspensions MEDO RING existent en diamètres 60 cm ou 90 cm et leur température de couleur 3000/4000K est réglable par interrupteur CCT. Deux possibilités de variation : PHASE ou DALI. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 220V-240V.

MEDO RING
MEDO CARRE (Square)

MEDO CARRE (Square)

Le MEDO 60 Square à bords arrondis vient enrichir la gamme avec une variante carrée. Grâce à sa LED Premium intégrée, il produit un éclairage homogène de forte puissance de 3800 lm. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc parfaitement aux pièces à plafond haut. MEDO Square, se décline en noir, blanc, gris dans sa version 1-10V et en blanc dans sa version DALI. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 220V–240V.

MEDO ENCASTRES

Les modèles MEDO avec cadre (frame) et sans cadre (frameless) complètent la gamme MEDO en version encastrée. Ces luminaires s'intègrent parfaitement dans tous les types de pièces et fournissent un éclairage général sobre mais puissant. Complétées par une alimentation à commander séparément, les variantes encastrées sont variables et peuvent être intégrées dans des systèmes DALI. Les modèles MEDO encastrés sont disponibles en coloris blanc, diamètres 30, 40 ou 60 ou 90 cm avec une température de couleur 3000/ 4000K réglable par interrupteur CCT. Leur flux lumineux va de 1150 lm à 9100 lm.

MEDO ENCASTRES