slv_numinos_header

Downlights et spots Numinos

Aucun projet ne se ressemble. Mais de nombreux projets exigent un système d'éclairage et un concept de design cohérents. NUMINOS® est un système de luminaires conçu pour concilier fonction, design et technologie pour une diversité modulaire maximale avec un minimum d'efforts. NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne adapté à toutes les utilisations. Plus de 1 500 produits NUMINOS® sont équipés d'un module COB Philips Fortimo de 4e génération offrant une durée de vie de 50 000 heures L80/B50. Son excellent indice de rendu des couleurs IRC (>90) garantit une cohérence des couleurs optimale. Grâce à sa large gamme d'applications, de tailles, de couleurs et de classes de performances, NUMINOS® est la solution idéale pour les concepteurs lumière, les installateurs, les prescripteurs et les architectes. Avec le système de luminaires NUMINOS®, vous trouverez toujours la solution parfaite pour votre client !

  • 5 tailles : XS, S, M, L, XL (selon modèles)
  • Boîtier : noir ou blanc + réflecteur noir, blanc ou chromé
  • Disponibles en 2700K, 3000K ou 4000K
  • UGR : <16 – 25
  • Choix du variateur d'intensité : ON /OFF, coupure de PHASE, DALI, vendu séparément
  • Diffuseurs elliptiques, prismatiques, dépolis et nids d'abeille vendus séparément
  • 2 Configurateurs en ligne pour faciliter le choix de vos luminaires
DOWNLIGHTS NUMINOS

DOWNLIGHTS NUMINOS

Les possibilités de la gamme de downlights NUMINOS® sont extrêmement étendues. Qu'il s'agisse de la version Fixe, Move ou Gimble, tous les encastrés de la Gamme NUMINOS® ont dans leur emballage des ressorts à lames pour plafonds en béton. Le NUMINOS® dans sa version DL Fixe est IP44 et compatible à la RT2012. En plus des variations, accessoires et des caractéristiques standards citées ci-dessus, les downlights peuvent être équipés de réflecteurs à angle de rayonnement étroit (20°), semi-étroit (40°) ou large (55°).

Sélectionnez le downlight de votre projet grâce au configurateur :

SPOTS NUMINOS

Les spots NUMINOS® offrent une gamme de luminaires adaptée à tout type d'application. Appliques ou plafonniers, suspensions ou spots pour système de rail 3 allumages, ces luminaires existent en différentes tailles et puissances (Taille S – 11W à XL – 36W) et sont configurables pour de nombreux projets : éclairage d'espaces de bureaux, de boutiques et de magasins, de locaux commerciaux ou privés, d'hôtels et de restaurants. Les spots modulaires NUMINOS® peuvent être configurés exactement selon les besoins, en fonction du design ou de l'espace en jeu.

Faites votre sélection grâce au configurateur NUMINOS®:

SPOTS NUMINOS
NUMINOS GIMBLE

NUMINOS GIMBLE

Quiconque a besoin d'une plus grande liberté de mouvement peut réaliser son projet avec le dernier né de la gamme : le NUMINOS® GIMBLE. Grâce à la possibilité de rotation à 355° et à la tête de lampe orientable à 60°, ce downlight offre encore plus de possibilités pour accentuer les objets de manière ciblée - avec différents angles d'ouverture, classes de puissance et couleurs et, bien entendu, des réflecteurs décoratifs librement sélectionnables. NUMINOS® GIMBLE est, tout comme les autres downlights de la gamme NUMINOS®, disponible dans la taille XS à XL (380 UGS).