slv_one_header

Luminaires ONE

Vous souhaitez éclairer vos pièces de vie avec une lumière variable particulièrement agréable et un design original ? C'est exactement l'objectif de la gamme ONE ! De forme circulaire ou linéaire, les luminaires de la famille ONE vous permettent d'éclairer parfaitement chaque pièce. Une durée de vie entre 30 000 et 50 000 heures les rend durables et faciles à entretenir. ONE trouve également sa place dans l'éclairage des boutiques, des commerces ou des restaurants, car dans sa forme ronde, ce luminaire se décline en version pour rail 3 allumages.

  • Suspensions, appliques, luminaires pour rail 3 all., lampadaires
  • Forme linéaire ou circulaire
  • Variation classique ou DALI
  • Température de couleur réglable via CCT switch en fonction des modèles
  • Modèle ONE CUBE basse luminance (UGR<19)
  • Panneau de feutre acoustique pour diamètre 80cm
  • IRC >90
SuspensionsSuspensions
Appliques et plafonniersAppliques et plafonniers
Spots pour rail 3 allSpots pour rail 3 all
LampadairesLampadaires
SUSPENSIONS ONE

SUSPENSIONS ONE

Minimalistes et modernes, les suspensions linéaires ou circulaires ONE attirent tous les regards. ONE LINEAR existe en longueur 100 cm ou 140 cm et se décline en blanc, noir ou laiton avec un éclairage up/down variable et une température de couleur réglable 2700/3000K. Ce modèle est idéal pour l'éclairage des grandes tables rectangulaires ou des plans de travail.
ONE 60, 80, DOUBLE OU TRIPLE : des suspensions composées d'anneaux lumineux en diamètres 60 ou 80 cm qui se déclinent en coloris noir, blanc ou laiton en fonction des modèles. Deux possibilités d'installation pour le ONE DOUBLE : de façon classique en disposant les anneaux l'un au-dessus de l'autre ou bien en croisant les anneaux pour un effet elliptique. Plusieurs modèles disponibles : flux up/down ou bien avec flux intérieur, que l'on peut ajuster à l'aide d'une variation DALI.
Le modèle FLAT single et triple ainsi que les modèles ONE VERTICAL et ONE CUBE basse luminance viennent également compléter la gamme.

APPLIQUES ONE

Les appliques circulaires ONE sont remarquables par leur halo lumineux qui vient apporter au mur une touche décorative en créant un rétro-éclairage. Disponibles en noir ou blanc, ces appliques permettent une grande flexibilité d'éclairage : température de couleur 3000/4000K réglable par interrupteur CCT avant installation, variation de l'intensité en Dali, choix des flux lumineux (de 700lm à 1430 lm) en fonction des modèles (Diamètre 40 ou 60cm). Le modèle LINEAR se décline désormais en appliques murales de longueur 50 ou 70 cm avec un flux up/down. Installée horizontalement, cette applique IP44 permet de créer un éclairage classique au-dessus des vasques. Elle peut également être posée verticalement pour un éclairage d'ambiance moderne.

APPLIQUES ONE
ONE TRACK POUR RAIL

ONE TRACK POUR RAIL

La famille ONE se compose également de luminaires pour système de rails 3 allumages 230V, compatibles avec le rail SLV S-TRACK DALI. Cette version présente de nombreux atouts : orientation multidirectionnelle, durée de vie de 30 000 heures nécessitant peu de maintenance. ONE TRACK est idéal, non seulement pour des applications professionnelles telles que la restauration, mais aussi pour les boutiques et les commerces, grâce à un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) permettant de sublimer les objets. Les luminaires ONE pour rail existent en coloris noir ou blanc et se déclinent en 3000K ou 4000K.

LAMPADAIRES ONE

Les lampadaires prêt-à-brancher ONE existent en modèles Straight (droit) ou Bow (courbés) et sont équipés d'un câble de 2,50m et d'un interrupteur sur le mât. La tête du luminaire circulaire inclinable émet une lumière naturelle à intensité variable de 600/600 Lumens vers le haut et vers le bas. La température de couleur peut être ajustée via le commutateur CCT (2700/3000 K). Disponibles en coloris, noir, blanc et noir/laiton, les lampadaires disposent d'un large faisceau de 140° permettant d'éclairer l'environnement de manière homogène. De plus, la LED des lampadaires ONE est extrêmement durable avec une durée de vie de 50 000 heures.

LAMPADAIRES ONE