Appliques murales et supensions PURI 2.0

Gamme complète couvrant les univers intérieurs du Résidentiel, des Hôtels / Restaurants ainsi que celui des bureaux…La diversité et la modularité des luminaires PURI 2.0 en font une gamme incontournable adaptée à de nombreux projets d'éclairage : 26 modèles BASIC à composer avec les 3 formes d'abat-jour vendus séparément ! Et de nombreux modèles déjà prêt-à-poser pour faciliter vos commandes !

  • Douille GU10, 6W, compatible source LED
  • Modèles BASIC sans abat-jour ou en kit avec abat-jour CONE, DOME ou TUBE
  • Applique / plafonnier simple, double, triple, ou quadruple
  • Spots et suspensions équipés d'un adaptateur pour rails 1 ou 3 allumages
  • Abat-jours CONE, DOME, TUBE x 6 coloris vendus séparément pour personnalisation des modèles BASIC
SPOTS ORIENTABLES – BASIC

SPOTS ORIENTABLES – BASIC

Les modèles BASIC de la gamme PURI 2.0 sont particulièrement polyvalents. Fabriqués en aluminium, ces luminaires sont disponibles avec un aspect laqué blanc ou noir et peuvent être installés soit en plafonniers, soit en appliques murales. Tous les spots sont inclinables à 90° et orientables à 350°. Equipés d'une douille GU10, ils s'adaptent parfaitement à l'aménagement des pièces en fonction de l'ambiance et de l'éclairage souhaités. La version BASIC joue à fond la personnalisation avec la possibilité de combiner les luminaires avec les 3 formes d'abat-jour CONE, DOME ou TUBE disponibles en noir, blanc, or, alu brossé, gris et bronze.

SPOTS ORIENTABLES - CONE

Ces modèles d'appliques murales et plafonniers de la gamme PURI 2.0 sont vendus prêt-à-poser avec leur abat-jour CONE et se déclinent en 4 coloris : noir, noir/or, blanc ou gris. Equipés d'une douille GU10 permettant le choix d'une ampoule adaptée au projet d'éclairage, ils s'intègrent facilement dans chaque espace intérieur. Tous les modèles CONE sont disponibles sur patère en version simple, avec ou sans interrupteur, double classique ou asymétrique, triple sur patère allongée ou ronde, ainsi qu'en modèle quadruple. Le modèle CONE se décline également en spots et suspensions pour rails 1 et 3 allumages.

SPOTS ORIENTABLES - CONE
SPOTS ORIENTABLES – DOME

SPOTS ORIENTABLES – DOME

Comme les modèles CONE, les spots orientables DOME sont vendus prêt-à-poser avec leur abat-jour. Les modèles DOME se déclinent également en 4 coloris : noir, noir/or, blanc ou gris. Equipés d'une douille GU10 permettant le choix d'une ampoule adaptée au projet d'éclairage, ils s'intègrent facilement dans chaque espace intérieur. Orientables à 350° et inclinables à 90° , ils sont disponibles sur patère en version simple, avec ou sans interrupteur, double classique ou asymétrique, triple sur patère allongée ou ronde, ainsi qu'en modèle quadruple. Le modèle DOME se décline également en spots et suspensions pour rails 1 et 3 allumages.

SPOTS ORIENTABLES – TUBE

Les appliques / plafonniers orientables au design tubulaire sont également vendus prêt-à-poser avec leur abat-jour TUBE et comme les deux autres modèles vendus en kit, ils se déclinent en 4 coloris : noir, noir/or, blanc ou gris. Equipés d'une douille GU10 permettant le choix d'une ampoule adaptée au projet d'éclairage, ils s'intègrent facilement dans chaque espace intérieur. Tous les modèles sont disponibles sur patère en version simple, avec ou sans interrupteur, double classique ou asymétrique, triple sur patère allongée ou ronde, ainsi qu'en modèle quadruple. Le modèle DOME se décline également en spots et suspensions pour rails 1 et 3 allumages.

SPOTS ORIENTABLES – TUBE
SUSPENSION & SPOT RAILS 1 & 3 ALLUMAGES

SUSPENSION & SPOT RAILS 1 & 3 ALLUMAGES

Des formes compactes et épurées : les modèles de spots ou suspensions BASIC pour rails noirs ou blancs s'imposent par leur polyvalence et leur bon rapport qualité-prix. Comme tous les autres luminaires de la gamme, ils sont dotés d'une douille GU10 permettant le choix de la source en fonction du projet d'éclairement et de l'espace à mettre en lumière. Pour couronner le tout, ces luminaires se montent aussi rapidement que facilement grâce à l'adaptateur pour rail et peuvent être personnalisés grâce aux abat-jours décoratifs CONE, DOME et TUBE disponibles en 6 coloris et vendus séparément. Les suspensions et spots pour rails sont également disponibles en version prêt-à-poser dans les 3 modèles d'abat-jours.