slv_quimera_header

Luminaires en LED intégrés QUIMERA

Récompensée par le German Design Award 2025, la gamme en LED intégrée QUIMERA incarne le raffinement à travers une collection de suspensions, appliques et lampes à poser au style épuré et sophistiqué. Chaque luminaire est sublimé par un revêtement PVD de haute qualité, décliné en trois finitions exclusives : cuivre, laiton et noir. Le verre finement gravé diffuse une lumière douce et indirecte, apportant une atmosphère chaleureuse et délicate à chaque espace.

  • Disponible en suspension, applique murale et lampe à poser
  • Trois finitions : laiton, cuivre et bronze foncé
  • Matériaux : aluminium et verre
  • 2700/3000K – IRC > 90
  • Interrupteur CCT
  • Angle de diffusion large : 350°
  • Indice de protection IP20 – usage intérieur
  • Durée de vie : 50 000 heures (L80B50)
Suspensions

Suspensions

Appliques

Appliques

Lampes à poser

Lampes à poser

SUSPENSIONS (version patère + rail)

SUSPENSIONS (version patère + rail)

Les suspensions QUIMERA structurent l'espace avec finesse et élégance. Disponibles en version patère pour une installation classique ou en version pour rail 1 allumage pour des projets nécessitant de la flexibilité, elles s'adaptent à toutes les configurations : au-dessus d'un îlot, d'une table de réunion ou dans une circulation haute. Leur design cylindrique met en valeur une finition métallisée PVD mate, tandis que le verre gravé diffuse subtilement la lumière à 350°. Avec une puissance de 8,5 W, un IRC > 90, et une température de couleur de 2700/3000 K réglable par interrupteur CCT, elles garantissent un rendu de lumière chaleureux.

APPLIQUES MURALES

Pensées pour l'éclairage mural, les appliques QUIMERA offrent une solution lumineuse discrète mais de caractère. Leur forme compacte et leur diffusion lumineuse indirecte permettent de structurer subtilement l'espace tout en évitant l'éblouissement. Idéales dans un couloir, une chambre, une salle d'attente ou un salon, elles peuvent être installées seules ou en série. Leur revêtement PVD assure une parfaite tenue dans le temps et s'intègre avec élégance aux environnements résidentiels ou hôteliers haut de gamme. La LED variable des appliques QUIMERA combinée au réglage de la température de couleur, permet d'adapter l'ambiance aux usages du lieu, du plus fonctionnel au plus tamisé.

APPLIQUES MURALES
LAMPES A POSER

LAMPES A POSER

Les lampes à poser de la gamme apportent une touche décorative lumineuse, tout en offrant une fonctionnalité d'appoint précieuse. Posées sur un bureau, une console ou une table de chevet, elles créent une lumière d'ambiance raffinée sans encombrer l'espace. Le verre gravé permet un éclairement doux et diffus, tandis que la structure en aluminium PVD affirme leur qualité perçue. Compactes, stables et faciles à déplacer, elles offrent une solution flexible et élégante pour compléter un agencement intérieur, tout en bénéficiant de performances techniques solides.