slv_rail1_header

RAIL 1 ALLUMAGE

Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l'horizon de vos possibilités de conception d'éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d'accessoires, il s'adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s'installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s'intègre avec élégance et discrétion dans l'architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s'adapter parfaitement aux dimensions de l'espace à éclairer.

  • Rails 1 allumage en saillie 1m, 2m ou 3m
  • Coloris noir, blanc, gris
  • Version encastrée de 2m, coloris blanc
  • Gammes d'accessoires et de connecteurs pour des configurations multiples
  • Projecteurs, suspensions et spots orientables à positionner librement sur le rail
PANEL TRACK

PANEL TRACK

Un design extra-fin. Outre leur indice de rendu des couleurs élevé (IRC >90), les luminaires pour rail 1 allumage PANEL TRACK sont orientables et inclinables. Leur boîtier rond ou rectangulaire en acier est doté d'un diffuseur en polycarbonate (PC) qui assure un éclairage homogène et sans éblouissement. A la fois moderne et peu encombrant, le PANEL TRACK est disponible en 3000K et se décline en coloris noir ou blanc. Il diffuse un éclairage général efficace de 1800lm et est équipé d'une LED d'une durée de vie de 50 000 heures.

PARA CONE GL

Brillance et transparence. Un verre de forme conique offrant une atmosphère chaleureuse ? Pas de doute, il s'agit des suspensions et des spots pour rail PARA CONE GL. Leur abat-jour dévoile une ampoule LED à filament, à choisir librement parmi les sources GU10 compatibles. Le spot s'incline à 90° et s'oriente à 300° pour un positionnement flexible dans toutes les directions. PARA CONE GL est disponible en blanc ou noir et existe aussi avec adaptateur pour rail 3 allumages. La suspension du même nom, vendue avec son câble nu, peut quant à elle s'adapter aux différentes configurations d'éclairage grâce aux différents accessoires : patère simple, adaptateurs pour rail 1 ou 3 allumages, à commander séparément.

PARA CONE GL
ENOLA B

ENOLA B

Un minimalisme tout en polyvalence. Réalisés dans un aluminium de grande qualité, les luminaires cylindriques ENOLA B sont disponibles en suspensions et spots pour système de rail 1 allumage. Grâce à leur douille GU10, ils peuvent accueillir des ampoules à économie d'énergie. Chaque spot est inclinable et orientable afin de personnaliser la direction du faisceau lumineux. Les suspensions et les spots ENOLA B TRACK sont disponibles dans les coloris noir, blanc et gris. De nombreux luminaires viennent compléter cette gamme incontournable : appliques, liseuses, plafonniers…pour une harmonie parfaite de l'éclairage dans les lieux de vie.