slv_strack_header

Rail 3 allumages 230V S-TRACK

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d'exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d'éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d'éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s'installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s'adapter parfaitement aux dimensions de l'espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d'exposition.

  • 4 longueurs de rails en saillie : 1m, 2m, 3m ou 4m
  • Coloris noir ou blanc
  • 3 circuits électriques 230V séparés
  • Gammes d'accessoires et de connecteurs pour configurations multiples
  • Suspensions, projecteurs ou spots orientables à positionner librement sur le rail
  • Compatibles avec les projets d'éclairage intelligents DALI
NUMINOS® ZOOM

NUMINOS® ZOOM

La particularité de ce projecteur est son angle d'ouverture qui peut être réglé entre 15° et 60°, ce qui rend ce produit unique et adapté à un large éventail d'applications. D'un angle de rayonnement étroit de 15° pour un éclairage d'accentuation marqué, à un angle de rayonnement plus large de 60° pour un éclairage général. Contrairement aux autres projecteurs de la famille, NUMINOS® ZOOM est disponible uniquement en taille Medium :

  • Coloris noir ou blanc
  • Optique réglable 15° à 60°
  • Orientable à 350° et inclinable à 90°
  • 2700K, 3000K, 4000K
  • Variateur d'intensité : à coupure de PHASE ou DALI adapté pour raccordement direct en 230V.

Sélectionnez le spot pour rail de votre projet grâce au configurateur NUMINOS®

SIGHT TRACK

Compatible DALI, SIGHT TRACK est conçu pour un montage sur le rail 3 allumages S-TRACK et s'adapte également au système de rail universel EUTRAC commercialisé par SLV. Le boitier en aluminium du luminaire est équipé d'un diffuseur en acrylique pour un éclairage général diffus et homogène. Disponible dans un coloris noir ou blanc coordonné au rail, SIGHT TRACK est équipé d'une LED à température de couleur réglable (3000/4000K) via l'interrupteur CCT. SIGHT TRACK permet de réaliser un éclairage efficace en émettant un flux lumineux puissant de 3000 lm. Sa durée de vie est d'environ 30 000 heures.

SIGHT TRACK
HELIA 50 TRACK

HELIA 50 TRACK

HELIA 50 TRACK est un projecteur LED orientable à 350° et inclinable à 90° avec adaptateur pour système de rail 3 allumages 230V. Ce luminaire séduit par son design sobre et discret. Il est ainsi idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, le spot HELIA 50 TRACK est équipé d'un module LED Premium de 3000K, émettant un flux de 810lm pour le coloris noir et de 880lm pour le coloris blanc. Avec son IRC >90, ce spot est un incontournable pour l'éclairage d'accentuation des produits dans une boutique de vêtements par exemple.