slv_visavis_header

Lampe de table VISaVIS

Une lampe de table au design attrayant qui donne une touche unique à chaque espace. Double faisceau lumineux, allumage, réglage du flux lumineux et de la température de couleur par bouton tactile. Placée sur la table à manger, sur une table de chevet ou pour éclairer la terrasse, VISaVIS crée une atmosphère chaleureuse dans un éventail de coloris modernes.

  • LED 2W, 190 lm
  • Flux double émission up/down
  • IP65, compatible intérieur / extérieur
  • Socles de recharge pour batterie
  • Autonomie batterie : de 10h à 100% du flux jusqu'à à 120h au flux minimum
  • Flux et température de couleur (2200/2700/ 3000K) réglables par bouton tactile
  • 6 coloris tendance
Les atouts de VISaVIS

Les atouts de VISaVIS

Lampe transportable et sans fil, disponible en blanc, noir, sable, rouge, rouille et vert sauge. Utilisations multiples selon les besoins : à placer sur une table pour un dîner romantique, sur une table de nuit comme liseuse, dans le salon pour créer une atmosphère cosy, sur la terrasse pour un apéritif ou comme lampe torche de camping. Interrupteur tactile pour la gradation et le changement de température de couleur. Étanche avec protection IP65, pour un usage en intérieur et en extérieur.

VISaVIS dans le résidentiel

Très pratique grâce à sa base de recharge individuelle, VISaVIS se ballade avec grande autonomie dans toutes les pièces de l'habitat et dans les espaces extérieurs privés. Elle se pose avec élégance sur la table de la salle à manger, la table basse du salon ou encore les bouts de canapé. Elle illumine avec modernité la console du sasse d'entrée ou le buffet de la pièce à vivre. Ou bien encore, apporte une touche de couleur pour éclairer les bureaux ou les tables de chevet. Réglée au flux minimum, elle peut même faire office de veilleuse dans une chambre d'enfant. Avec son indice de protection élevé (IP65), elle s'adapte parfaitement aux environnements extérieurs et s'intègre avec brio sur les terrasses ou pergolas, sur les balcons et les salons de jardin.

VISaVIS dans le résidentiel
VISaVIS, pour HoReCa

VISaVIS, pour HoReCa

La lampe VISaVIS est idéal pour illuminer les tables des bars et des restaurants et trouve également place dans les hôtels : à la banque d'accueil, sur les tables d'appoint, sur les bureaux ou les tables de nuit des chambres d'hôtels.

Spécialement conçue pour les marchés HoReCa (Hôtels, Restaurants et Cafés), la base de recharge multiple prévue pour 6 lampes VISaVIS est très paratique. Cet accessoire vendu séparément, est idéal et efficace pour les lieux disposant de plusieurs luminaires à recharger en même temps !