Solutions résidentielles Solutions résidentielles

Solutions résidentielles SolarEdge Home

SolarEdge Home associe onduleur et optimiseurs de puissance pour maximiser la production de chaque panneau. Avec la batterie résidentielle et le pilotage intelligent des consommations, les particuliers augmentent leur taux d'autoconsommation et réduisent leur facture. Une solution complète, évolutive et rentable pour les installations solaires résidentielles.

SolarEdge Home est un écosystème énergétique résidentiel intelligent, conçu pour fonctionner 24h/24. Il contrôle et optimise en temps réel la production, le stockage et la consommation d'énergie solaire. Entièrement évolutif, il s'adapte aux besoins des propriétaires tout au long de la vie du système. Il comprend :

  • Optimiseurs de puissance
  • Onduleurs photovoltaïques monophasés et triphasés
  • Batteries de stockage monophasées et triphasées
  • Compteur d'énergie
  • Contrôleur de charges
  • Contrôleur SolarEdge ONE pour des appareils tiers
  • Interface Backup
Onduleurs photovoltaïques

Onduleurs photovoltaïques

Associés aux Optimiseurs de puissance SolarEdge Home, ils gèrent et optimisent de manière intelligente le flux d'énergie dans les maisons, maximisant la quantité d'énergie solaire produite, stockée et consommée, de jour comme de nuit.

Compatibles Batterie : Onduleurs Wave et Hub monophasés, Onduleur Hub Triphasés

Compatibles Backup : Onduleur Hub monophasés et triphasés Monophasé : du 3 au 10kVA

Triphasé : du 3 au 12,5kVA

Optimiseurs de puissance

Associés aux onduleurs SolarEdge Home, ils maximisent la production des panneaux solaires et atténuent tous les types de pertes liées aux différences de production d'un panneau à l'autre, de la tolérance de fabrication à l'ombrage partiel et au vieillissement, tout en garantissant des niveaux de sécurité photovoltaïque supérieurs.

Pour les panneaux jusqu'à 650W
Compatibles avec les panneaux bifaciaux

Optimiseurs de puissance
Batteries de stockage

Batteries de stockage

Nos batteries à haut rendement, raccordées au courant continu (couplées DC), stockent l'énergie solaire non utilisée pour alimenter la maison la nuit, par temps nuageux ou lors d'une panne de courant, afin de minimiser les factures d'électricité. Associées à notre interface backup, elles fournissent une alimentation de secours fiable en cas de panne du réseau.

Monophasé : 10kWh, 400V, jusqu'à 3 par onduleur

Triphasé : 5kWh, 48V, jusqu'à 5 par onduleur