Solutions tertiaires et industrielles Solutions tertiaires et industrielles

Solutions tertiaires et industrielles SolarEdge

SolarEdge est une solution énergétique intelligente, modulaire et évolutive, conçue pour répondre aux besoins variés des entreprises. Elle associe optimiseurs de puissance, onduleurs, stockage et optimisation énergétique pour maximiser la production, l’autoconsommation, la sécurité et les économies d’énergie.

Elle s’adapte à de nombreuses applications : toitures industrielles, bâtiments publics, ombrières de parking, logements collectifs, centres commerciaux, sites agricoles ou centrales au sol... Elle maximise la production, améliore la sécurité, facilite la maintenance et réduit les coûts énergétiques. Elle comprend :

  • Optimiseurs de puissance
  • Onduleurs photovoltaïques triphasés
  • Systèmes de stockage CSS-OD
  • Contrôleur SolarEdge ONE for C&I
Onduleurs photovoltaïques

Onduleurs photovoltaïques

Associés aux Optimiseurs de puissance tertiaires SolarEdge, ils sont conçus pour maximiser la production d’énergie, améliorer la sécurité et réduire les coûts sur toute la durée de vie du système. Ils offrent un rendement élevé, un surdimensionnement jusqu’à 175 %, une conception modulaire, une installation simplifiée et des fonctions de sécurité avancées (AFCI et détection d’arc, SafeDC, Rapid Shutdown). Associés aux optimiseurs SolarEdge, ils s’adaptent à tous types de projets tertiaires, des petites toitures aux grandes installations industrielles.

Puissance nominale : de 16 à 100kVA

Optimiseurs de puissance

Associés aux onduleurs SolarEdge Tertiaires, ils sont conçus pour tous types d’ installations tertiaires : toitures industrielles, ombrières de parking, centrales au sol… Compatibles avec les modules haute puissance (jusqu’à 700 W), y compris bifaciaux, ils offrent un rendement jusqu’à 99,5 %, un suivi MPPT par paire de panneaux, et une tension de chaîne fixe. Leur conception permet des chaînes longues, mixtes et à orientations multiples. Intégrant SafeDC™ et Sense Connect, ils assurent une sécurité renforcée et une maintenance facilitée grâce à une supervision au niveau du panneau.

Optimiseurs de puissance
Batteries de stockage

Batteries de stockage

La CSS-OD est une solution de stockage tertiaire modulaire et préassemblée, d’une capacité de 102,4 kWh, extensible jusqu’à 1 MWh (voire 2 MWh). Elle s’installe en intérieur ou extérieur (IP54) et s’intègre nativement à l’écosystème SolarEdge. Pilotée par la plateforme SolarEdge ONE for C&I, elle permet l’autoconsommation maximale, le peak shaving et des niveaux de sécurité avancés (détection de fumée, double extinction, protection surtension, détection de défauts). Son design en double cluster assure une haute résilience, et son interface tactile simplifie la mise en service.