Les solutions connectées Somfy

Offrez à vos clients la performance et le confort d'une solution connectée
Compatible avec la majorité des installations et avec des grandes marques de l'habitat : volets, stores, éclairages, prises, portails et portes de garage, alarmes, chauffage, thermostats, musique…

  • Mise en service simplifiée.
  • Solution complète
  • Prise en main simple
  • 1 heure d'accompagnement téléphonique pour l'acquéreur incluse.

TaHoma® switch, la solution logement connecté Somfy®

La commande intelligente et son application dédiée pour centraliser, superviser et piloter tous les équipements connectés de la maison depuis le bouton de commande, un smartphone ou à la voix via un assistant vocal.,Compatible avec près de 300 gammes d'équipements de la maison, Tahoma Switch permet à vos clients de créer des scénarios pour profiter de leur logement en toute simplicité.

TaHoma® Rail Din-S, la box domotique Somfy® dédiée au résidentiel neuf

Compacte et discrète, elle s'intègre facilement dans le tableau électrique, limitant le risque de vol ou de dégradation pendant le chantier.,Cette solution domotique ouverte et évolutive est également adaptée au changement de propriétaire.

Le micro-récepteur Izymo®, un concentré de technologie !

Performant et robuste, le micro-récepteur ON/OFF permet de transformer n'importe quel interrupteur en un interrupteur connecté io. Il est compatible avec toutes les sources lumineuses, ainsi qu'avec d'autres équipements de l'habitat tels que le chauffe-eau et les radiateurs. Il s'intègre facilement dans un boîtier d'encastrement ; son câblage est simple grâce au schéma imprimé directement sur le récepteur, et sans risque grâce à son autoprotection.