AEROMAX 5

La performance et les économies tout en 1. Ecologique, il utilise les calories de l’air pour chauffer l’eau grâce à la pompe à chaleur. L’échangeur de la pompe à chaleur est non immergé dans l’eau et donc protégé du calcaire. Il est également équipe de la technologie ACI Hybride. Sur air ambiant ou gainé, il est facile à installer. Eligible aux CEE. Connecté.

  • Economies d’énergie
  • Ecologique
  • 2 formats : vertical mural et stable
  • Faible entartrage
  • Connecté
  • Facile à installer
Sur air-ambiant/gainableSur air-ambiant/gainable
Sur air-extraitSur air-extrait
Sur air ambiantSur air ambiant

Écologique, économique

Jusqu’à 75% d’économies d’énergie (1)

Economique : Jusqu’à 352€ d’économies d’énergie par an sur la facture d’eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique 300L pour un foyer de 5 personnes)

Ecologique : utilise les calories de l’air ambiant ou extérieur pour chauffer l’eau grâce à la pompe à chaleur intégrée.

(1) Pourcentage d’économie résultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique du Duralis 300L stable et d’un Aéromax 250L stable sur la base des informations ERP

Caractéristiques

100 L : COP à 7°C = 2,66* 150 L : COP à 7°C = 3,06*
200 L : COP à 7°C = 3,18* 250 L : COP à 7°C = 3,15*.
Large plage de température de fonctionnementde la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C.
Ajustement automatiquede la bonne quantité d’eau chaude en fonction des besoins.
Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement :
- Mode Auto, Manuel, Absence, Boost
Visualisation des consommations
Connecté

Facile à installer

Facilité de manutention et de mise en œuvre.
S’adapte à toutes les configurations avec ses deux formats disponibles : vertical mural ou stable.
Faible entartrage
Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : - insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l’eau - en cas de remplacement, pas besoin de vidange
Double protection anticorrosion ACI Hybride : - anode en titane inusable enrobée de magnésium - pas d’entretien