Logiciel elec calc™

elec calc™ est un logiciel professionnel de calcul et de dimensionnement dédié aux installations électriques en haute et basse tension. Le logiciel calcule l'installation en temps réel et en conformité avec les normes en vigueur. Son interface prédictive rend la prise en main simple et la conception très intuitive.

Vous démarrez, la bonne « Solution Logiciel » c'est : 1 licence elec calc™ + 1 contrat d'abonnement Gold ou Silver + 1 formation.

elec calc™ est un logiciel dédié aux professionnels de l'ingénierie qui permet de concevoir, dimensionner, calculer et exploiter des installations électriques.

Une interface unique pour les installations en Haute et Basse Tension

Elec calc™ est le seul logiciel au monde qui intègre la gestion des Haute et Basse Tensions, en passant par le courant continu, dans un même projet et dans une même interface, de la pré-étude à l'exploitation. La gestion de la boucle Haute Tension et l'ensemble de la Basse Tension sur le même fichier permet de réaliser un gain de temps considérable sur la conception : toutes les informations sont centralisées et la structure par folio simplifie la navigation dans la note de calcul.

Rapidité et précision des calculs pour les installations multi-source intégrant des modes de fonctionnement

Une installation électrique doit être conforme aux règles métier et normatives, quel que soit son mode de fonctionnement. Il convient donc de définir les cas dimensionnants pour chaque paramètre. elec calc™ permet de décrire sur le synoptique ces différents scenarios et de pouvoir effectuer automatiquement le dimensionnement selon le cas le plus contraignant. Cela concerne par exemple les groupes électrogènes, les onduleurs, la gestion de couplage… le nombre de scénarios et de sources étant illimité.

Une interface de dernière génération conviviale et intuitive

Le logiciel elec calc™, d'une convivialité remarquable, s'inspire entièrement du standard Windows avec des menus contextuels et d'une interface à ruban pour permettre l'accès aux commandes de manière naturelle au fur et à mesure que le projet se développe. Le synoptique de l'installation est réalisé rapidement depuis la barre de distribution des objets. De plus le système prédictif IntelliSense propose automatiquement au concepteur la suite logique de son schéma d'installation pour une conception ultra rapide et flexible.