Profitez des offres d'essai Tracesoftware
Vous souhaitez une démonstration ou un essai ? Complétez le formulaire pour que nous prenions contact avec vous et répondre à votre demande dans les meilleurs délais et conditions.
DEMANDER UNE DEMO
Un logiciel qui simplifie la conception électrique
En partant d'une maquette numérique au format IFC4, généré par les différents logiciels d'architecture 3D (Revit, ArchiCAD, SketchUp…), le concepteur peut exploiter les données disponibles pour établir une architecture électrique et la dimensionner jusqu'à la définition des nomenclatures matériels. L'ensemble de l'étude métier jusqu'à la création des livrables pourra être réalisé dans une interface unique et à tout moment être réinjecté dans la maquette numérique pour délivrer le dossier d'ouvrage exécuté.
Un outil collaboratif
Intuitif et collaboratif, le logiciel permet de concevoir une installation tout en collaborant avec les différents acteurs d'un projet. Grâce aux standards de collaboration IFC et BCF, les informations sont partagées simplement tout au long des différentes étapes de la conception. Pour les ingénieurs, développeurs, installateurs, producteurs et distributeurs d'énergie, le partage d'informations et les mises à jour en temps réel représentent un véritable gain de temps de conception et donc un dimensionnement plus rigoureux et moins couteux.
Des possibilités uniques pour le routage des câbles
Elec calc™ BIM intègre un algorithme de routage qui permet de définir le meilleur cheminement pour un câble. La longueur est automatiquement synchronisée avec le synoptique pour réactualiser les calculs. Il est ensuite possible effectuer des contrôles complémentaires sur le taux d'occupation des chemins de câbles ou encore le poids linéique. La ségrégation pourra être également gérée sur l'ensemble du projet et ainsi terminer par la création des carnets de câbles et du plan de cheminement.