Logiciel elec calc™ EP

Le logiciel elec calc™ EP permet de concevoir des installations d'éclairage extérieur. Avec le logiciel, le concepteur peut créer des lignes d'éclairage avec tous les éléments qui les composent (câbles, mâts, luminaires, disjoncteurs…) et peut visualiser leur état de conformité.

elec calc™ EP permet de concevoir des installations d'éclairage extérieur conformément à la norme NF C17-200 et aux guide AFNOR C17-205.

Elec Calc EP NF C 17-200

Elec Calc EP NF C 17-200

Une interface claire et synthétique

Le logiciel est composé d'une interface double qui permet de gérer rapidement les installations extérieures sous forme d'arborescence. La double interface du logiciel permet de visualiser à la fois schémas de l'installation et les caractéristiques techniques. Cette présentation permet de naviguer simplement dans l'installation et de repérer d'éventuelles anomalies signalées en rouge sur une partie de la ligne. De plus, La ligne d'éclairage se décompose en points lumineux avec la représentation de tous les composants associés.

Une conception souple et rapide du schéma

En un simple clic droit, il est possible d'ajouter ou de supprimer très simplement un élément de la ligne, mais également d'intégrer un autre départ de ligne à n'importe quel niveau du schéma existant. L'utilisateur peut saisir en une seule fois tous les paramètres nécessaires, mais aussi l'ensemble des références matériels grâce au catalogue multi-fabricants intégré dans le logiciel. Une fois saisies, les données sont appliquées à l'ensemble de la ligne et l'arborescence peut être générée automatiquement.

Un dimensionnement et des calculs en temps réels

elec calc™ EP dimensionne en temps réel l'ensemble de l'installation d'éclairage extérieur en prenant en compte les chutes de tension en phase d'allumage et en régime établi, la répartition des luminaires, les courants de court-circuit, le type de luminaire ou encore la présence d'autre charges comme les prises de courants. Dès qu'une anomalie est détectée, un message d'erreur signale la correction à apporter afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'ensemble.