Gamme transformateurs triphasés d’isolement Transfos MARY

La gamme de transformateurs triphasés d’isolement Transfos Mary couvre les besoins industriels, tertiaires et IRVE. Déclinée en versions 400/400 V ou 400/230 V, Eco Design haute efficacité et étanches IP54/IP65, elle inclut aussi des ensembles complets avec coffrets et protections primaires/secondaires prémontés et câblés en usine, pour une installation rapide et sécurisée.

  • Isolement
  • Faibles pertes énergétiques
  • Versions étanches pour extérieur et bornes IRVE
  • Solutions prêtes à installer avec disjoncteurs intégrées
Transformateurs standardsTransformateurs standards
Transformateurs ECO DesignTransformateurs ECO Design
Transformateurs Extérieur ou IRVETransformateurs Extérieur ou IRVE
Option Disjoncteurs prémontés en usine Option Disjoncteurs prémontés en usine

Les transformateurs triphasés standards

Les transformateurs triphasés standards 400/400 V ou 400/230 V de 10 à 630 kVA assurent l’isolement électrique des installations industrielles et tertiaires avec robustesse et fiabilité. Disponibles en IP00 ou IP21, avec ou sans prises de réglage et écran électrostatique, ils s’adaptent aux contraintes des réseaux triphasés. Conformes à la norme EN 60076, ils garantissent sécurité, continuité de service et performance durable. Leur conception facilite une intégration simple dans armoires, machines et infrastructures techniques.

La gamme TPECP ECO Design

La gamme TPECP ECO Design, de 10 à 630 kVA, est conçue pour optimiser le rendement énergétique des installations électriques. Grâce à des pertes à vide et en charge réduites, ces transformateurs limitent la consommation tout en respectant les exigences environnementales actuelles. Disponibles en IP00 ou IP21, ils s’adaptent aux environnements industriels et tertiaires. Une solution performante, fiable et durable pour maîtriser les coûts d’exploitation et améliorer l’efficacité énergétique sur le long terme.

Transformateurs étanches de 10 à 100 kVA

Transfos MARY propose des transformateurs étanches de 10 à 100 kVA conçus pour les environnements exigeants. Protégés contre la poussière, l’humidité et les projections d’eau, ils sont parfaitement adaptés aux installations extérieures, infrastructures industrielles et bornes de recharge IRVE. Disponibles avec coffrets haute protection, ces équipements assurent sécurité, fiabilité et continuité de service même dans les conditions les plus contraignantes. Une solution robuste et durable pour les applications tertiaires, industrielles et mobilité électrique.

Option les disjoncteurs de protection primaires et secondaires

Transfos MARY propose en option les disjoncteurs de protection primaires et secondaires prémontés en usine sur les transformateurs IP21 triphasés de 10 à 100 kVA. Disponibles en 400/400 V et 400/230 V, ces solutions clé en main simplifient l’installation, réduisent le temps de mise en service et sécurisent vos équipements. Pensées pour les applications industrielles, tertiaires et IRVE, elles offrent une intégration rapide, une fiabilité électrique optimale et un vrai gain de temps sur chantier.