Étanche Deveo G3

Deveo G3 offre une grande flexibilité grâce aux technologies Multilumen (en standard) et Multicolour (en option). Avec une efficacité énergétique jusqu’à 155lm/W, 3 longueurs et jusqu’à 8000lm, ce luminaire étanche s’adapte à une grande diversité d’environnements industriels : sites de production, parkings couverts ou zones extérieures abritées. Ouvrable, réparable et disponible en versions étanches au gaz, Deveo G3 est une solution fiable et durable.
Découvrez les principaux avantages de Deveo G3
  • Technologie Multilumen en standard : 3 flux lumineux réglables avec un switch
  • Technologie Multicolour en option : 4000K ou 6500K
  • Détecteur de présence HF intégrable à tout moment
  • Luminaire réparable : module LED, diffuseur, driver
  • Fermeture quart de tour et étriers de fixation ajustables
  • Fabrication en Espagne

Idéal pour la rénovation

Deveo G3 convient à un montage mural, suspendu ou au plafond. Ses étriers de fixation facilitent la réutilisation des points de fixation existants lors d’une rénovation et permettent de gagner du temps à la pose. Avec les technologies Multilumen et Multicolour, les paramètres d’éclairage peuvent être ajustés en quelques secondes directement sur le chantier. Ses 3 longueurs (600, 1200 et 1500mm) simplifient le remplacement d’anciens luminaires.

Étanche IP66/IP69K robuste et fiable

Deveo G3 résiste à la poussière et aux forts jets d’eau, tout en garantissant un éclairage fiable à long terme. Composé d’un profilé monobloc extrudé en polycarbonate (IP66) ou en PMMA (IP69K), cet étanche robuste est conçu pour les environnements industriels exigeants. Les versions étanches au gaz IP69K bénéficient d’une meilleure résistance aux UV et aux produits chimiques.

Installation simplifiée

Conçu pour faciliter l’installation, Deveo G3 intègre une connexion quart de tour qui accélère la pose. Son nouveau capuchon à fermeture à baïonnette simplifie encore le montage : une légère rotation suffit pour ouvrir ou refermer toute la face avant du luminaire. En option, un détecteur de présence HF intégrable à tout moment et une filerie traversante permettent d’adapter le luminaire aux besoins.