La ligne lumineuse modulable selon vos besoins

E-Line offre une grande flexibilité en termes de flux lumineux, de longueurs, d’optiques et d’indices de protection. Avec une efficacité énergétique jusqu’à 220 lm/W, des flux lumineux jusqu’à 28 000lm et un excellent confort visuel grâce aux optiques Lensible®, ce système modulaire s’adapte à tous les projets de ligne lumineuse.
Découvrez les principaux avantages d’E-Line  :
  • Montage rapide et sans outil, 25% de gain de temps à la pose
  • Profil-support précâblé, positionnement libre des platines
  • Jusqu’à 220lm/W et 100 000h, composants réparables
  • Optiques Lensible® pour un meilleur confort visuel
  • Fabrication en Allemagne
Profils-supports

Profils-supports

Platines-appareillages

Platines-appareillages

Projecteurs d'accentuation

Projecteurs d'accentuation

Montage intuitif et rapide

  • Le montage d’E-Line a été entièrement repensé pour être plus rapide, intuitif et sans outil. Grâce à son système de montage intuitif et à son profil-support précâblé, la fixation et le clipsage de la platine se font en seulement 30 secondes. Le nouveau profil-support dispose d'une filerie traversante (7 ou 13 conducteurs) : le positionnement libre des platines et des modules sur toute la longueur garantit une flexibilité maximale. Un signal sonore confirme le bon raccordement électrique et mécanique des connecteurs et des modules.

Qualité d’éclairage pour chaque application

  • Les 22 optiques, dont un module indirect, assurent un éclairage de haute qualité pour chaque application dans l’industrie, le retail, le tertiaire et l’éducation. Les optiques à lentilles Lensible® sont au cœur de la gamme, complétées par des diffuseurs opales et prismatiques ainsi que des lentilles ConVision®. Inspirée par la nature, la technologie Lensible® associe des lentilles disposées en forme de pétales à des microstructures qui réduisent les contrastes et la sensation d’éblouissement. Cette technologie améliore aussi l’homogénéité et la restitution des couleurs.

Durabilité sur toute la ligne

  • Avec une efficacité énergétique qui atteint 220 lm/W et une durée de vie jusqu’à 100 000 heures, E-Line contribue à réduire la consommation d'énergie liée à l’éclairage. Sa conception modulaire facilite le remplacement des composants et son emballage optimisé limite l'utilisation de matériaux. La production en Allemagne privilégie les circuits courts et simplifie les processus logistiques. L’Engagement durable de TRILUX assure la disponibilité des luminaires pendant 10 ans et des pièces détachées pendant 15 ans.