E-Line Next LED, la ligne lumineuse modulable selon vos besoins

E-Line Next LED assure une grande flexibilité en termes de flux lumineux, de longueurs, d’optiques et d’indices de protection. Avec l’efficacité énergétique la plus élevée du marché (jusqu’à 190 lm/W) et une excellente qualité d’éclairage, ce système modulaire configurable est idéal pour tous les projets de ligne lumineuse.

Découvrez les principaux avantages de la ligne lumineuse E-Line Next LED
  • Efficacité énergétique jusqu’à 190 lm/W.
  • 3 longueurs de modules.
  • Flux de 2 000 à 20 000 lm.
  • 20 optiques.
  • Configuration en quelques clics :
Profils-supports FIX
Profils-supports FIX
Profils-supports FLEX
Profils-supports FLEX
Platines à lentilles
Platines à lentilles
Diffuseurs opales
Diffuseurs opales
Diffuseurs prismatiques
Diffuseurs prismatiques
Modules complémentaires
Modules complémentaires
2 types de profils-supports
Deux types de profils-supports sont disponibles : FLEX et FIX. Doté d’une filerie traversante, le système FLEX offre un maximum de flexibilité. Il permet de positionner les luminaires et projecteurs d’accentuation à l’endroit de votre choix, avec des distances de suspension jusqu’à 4 mètres. Le système FIX est dédié aux projets à budget maîtrisé : des connecteurs fixes peuvent être positionnés au choix tous les 375 mm, 1 500 mm ou 2 250 mm.
Flux lumineux de 2 000 à 20 000 lm
37 flux lumineux et 20 optiques différentes permettent d’adapter E-Line Next LED à chaque application (halls, entrepôts logistiques de grande hauteur, supermarchés, bureaux, établissements scolaires). Le choix précis du flux lumineux d’E-Line Next LED garantit un confort visuel maximum et une efficacité énergétique élevée (jusqu’à 190 lm/W) :
  • De 2 000 à 10 000 lm, les flux lumineux peuvent être configurés par pas de 500 lm.
  • Entre 10 000 et 20 000 lm, par pas de 1 000 lm.
Montage en toute simplicité : un clic et c’est terminé !
Le montage rapide, simple et intuitif est l’un des atouts d’E-Line Next LED. Après la fixation des profils-supports, les platines-appareillages sont encliquetées à l’aide d’une fermeture à ressort. Le remplacement d’une platine E-Line existante par E-Line Next FIX se fait en 44 secondes. Qu’il s’agisse d’un luminaire T5, T8 ou LED, seules les platines-appareillages sont remplacées. Les profils-supports existants peuvent continuer à être utilisés. Ce qui évite les longues interruptions de fonctionnement, souvent coûteuses.