Les luminaires mobiles de TRILUX

Les lampes de bureau Bicult LED et Cultega LED et le luminaire sur pied Luceo Slim LED permettent à l’utilisateur de créer un éclairage individualisé et sur mesure. Ces solutions s’adaptent aux nouveaux usages de bureau (mobilité, flex-office, télétravail) et assurent un éclairage d’excellente qualité. Elles s’harmonisent parfaitement et valorisent les bureaux grâce à leur design homogène et épuré.

Découvrez les avantages des luminaires mobiles de TRILUX
  • Éclairage individualisé.
  • Flux ajustable selon les besoins.
  • Design homogène.
  • Connectivité.
  • Favorisent le bien-être au travail, éclairage biodynamique (HCL)
Bicult LED

Bicult LED

Luceo Slim S LED

Luceo Slim S LED

Cultega LED

Cultega LED

Bicult LED pose le bien-être sur votre bureau

Bicult LED est la première lampe de bureau à combiner composante directe et composante indirecte. La composante directe (500 lm) peut être entièrement modifiée par l’utilisateur et assure un éclairage homogène du poste de travail. La composante indirecte (5 000 lm) éclaire l’ensemble du bureau sans aucun éblouissement. Une courbe circadienne (HCL) préconfigurée adapte automatiquement l’intensité et la température de couleur à la lumière du jour et à la saison. Des scènes lumineuses peuvent également être personnalisées via l’appli LiveLink Workplace.

Cultega LED : qualité d’éclairage et design épuré

La lampe de bureau Cultega LED combine qualité d’éclairage élevée (IRC>90) et design attrayant. Grâce à trois articulations et à une répartition lumineuse asymétrique, tout le poste de travail est parfaitement éclairé. L’utilisateur peut adapter la température de couleur et l'intensité lumineuse en fonction de ses besoins. Sur la version Smart Connect, une courbe circadienne (éclairage biodynamique, HCL) est préconfigurée et la lampe peut être synchronisée avec les luminaires installés au plafond.

Luceo Slim LED : un luminaire sur pied polyvalent et intelligent

Élégant et intelligent, le luminaire sur pied Luceo Slim LED répond à toutes les exigences d’éclairage requises par un espace de travail moderne, même en l’absence de luminaire au plafond. Le design épuré du diffuseur, dont les composantes directe et indirecte sont réglables séparément, est le point fort de ce luminaire. Il est aussi possible de choisir le niveau de connectivité et d’intelligence : de la solution de base à l’éclairage biodynamique (HCL) contrôlé par une application intelligente.