Appliques murales Osido

  • Gamme complète : 4 formes et 1 taille
  • Facile à installer par une personne : Plug & Play
  • Flux lumineux parfaitement dimensionné : 500 à 4000 lm
  • Version électrique adaptée à vos besoins : On/off, dimmable DALI ou Casambi
  • Résistance au vent et aux intempéries : IP65, robuste et durable
CarréeCarrée
RectangulaireRectangulaire
RondeRonde
OvaleOvale

Design épuré, moderne et discret

De nuit, Osido se distingue par ses effets lumineux et sa qualité. De jour, son design attire le regard. Grâce à son esthétique moderne et épurée et à son corps sans vis apparentes, l’applique s'intègre harmonieusement dans l’architecture globale des bâtiments, qu’elle soit moderne ou classique. Osido est disponible en 4 formes  : carrée, rectangulaire, ronde et ovale, pour s’adapter au design de votre espace et à vos besoins. Cette solution peut aussi être utilisée à l’intérieur pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante.

Montage par une seule personne

Simple, rapide et sûre : grâce au système de montage innovant, Osido peut être facilement installée via Plug & Play par une seule personne. L’espace à l’arrière de la plaque de montage simplifie le passage de câbles et l'installation. Le raccordement électrique se fait facilement et en toute sécurité grâce à des connecteurs fixes. Le corps du luminaire peut ensuite être clipsé sans aucun outil sur la plaque de montage. La fixation qui s'enclenche automatiquement évite le vandalisme et le vol.

Guidage précis de la lumière

Les optiques MLT dirigent la lumière de manière ciblée, uniquement à l’endroit souhaité. Ce guidage très précis optimise le flux lumineux et l'uniformité. Les luminaires sont disponibles avec une composante directe ou directe/indirecte, un faisceau intensif ou extensif et en version asymétrique. La platine LED de la composante indirecte est inclinée de 6° vers l'intérieur : la lumière est ainsi dirigée avec précision vers la façade et limite la pollution lumineuse. Sur demande, Osido peut être équipée d’un module pour éclairer les visages des piétons.