Dalle Siella LED

Découvrez les principaux avantages de Siella :
  • Multi-flux lumineux et températures de couleur réglables
  • Bornier repiquable
  • Versions encastrées ou plafonniers
  • Solution idéale pour la rénovation
  • Faible consommation et efficacité énergétique élevée

Une gamme complète d’encastrés et de plafonniers pour les bureaux

Avec son design épuré et son éclairage efficace, Siella LED s’intègre harmonieusement dans tout type de bureau. Siella G9 se distingue par son multi-flux lumineux, ses 2 températures de couleur réglables et sa facilité d’utilisation. Grâce à 2 optiques différentes (diffuseur opale ou microprismatique), toutes les zones d'un bâtiment de bureaux sont éclairées conformément aux normes.

Montage simple et rapide

L’appareillage externe de Siella peut être facilement raccordé. Il peut être monté séparément du luminaire, puis raccordé par Plug & Play. Un boîtier de raccordement supplémentaire est donc inutile. Siella peut être installée dans des faux-plafonds à ossature apparente ou montée en saillie (avec kit plafonnier). Les versions encastrées sont recouvrables par un isolant.

Siella G9 LED : la nouvelle génération d’encastrés

La qualité d’éclairage de Siella a encore été améliorée par rapport à la version précédente. Elle atteint des flux lumineux plus élevés (jusqu'à 4 600 lm), sans éblouissement, ce qui garantit un confort visuel élevé. Avec une efficacité énergétique jusqu’à 159 lm/W, Siella G9 est une solution éco-performante rapidement amortie.