Étanche tubulaire Tugra

Tugra offre une solution pour chaque application : industrie, bureaux, éducation et magasins. Les possibilités techniques sont nombreuses, mais l'innovation majeure réside dans la possibilité de l’installer en ligne continue et de changer les drivers, optiques et modules LED. Son design différenciant et son Ø 75 mm en font l'étanche idéal pour votre quotidien et pour vos projets !

Découvrez les principaux avantages de Tugra
  • Efficacité énergétique jusqu’à 189 lm/W.
  • 3 durées de vie : 50 000 h, 70 000 h et 100 000 h.
  • Montage individuel ou ligne continue.
  • Flux lumineux de 1 200 à 17 000 lm.
  • 7 longueurs au choix de 440 à 2 100 mm.
  • Possibilité de changer le driver et le module LED.
Durée de vie 100 000h – 185lm/w – Polycarbonate
Durée de vie 100 000h – 185lm/w – Polycarbonate
Durée de vie 100 000h – 185lm/w - PMMA
Durée de vie 100 000h – 185lm/w - PMMA
Durée de vie 70 000h – 175lm/w - Polycarbonate
Durée de vie 70 000h – 175lm/w - Polycarbonate
Durée de vie 70 000h – 175lm/w – PMMA
Durée de vie 70 000h – 175lm/w – PMMA
Durée de vie 50 000h – 150lm/w - Polycarbonate
Durée de vie 50 000h – 150lm/w - Polycarbonate
Durée de vie 50 000h – 150lm/w –
Durée de vie 50 000h – 150lm/w –
8 optiques pour un étanche, du jamais vu !
Des optiques adaptées pour toutes les applications :
  • 1 optique opale (PL) pour des utilisations standards.
  • 3 optiques translucides (PW) faisceau large à extra large.
  • 1 optique intensive (PN)
  • 1 optique asymétrique (PAW)
  • 2 optiques URG<19 (PW19)
Accessoires intelligents
Des accessoires à raccorder facilement en un quart de tour.
  • ...HFS ET... Détecteur de mouvement HF (12 x 8 m)
  • ...HFS ETDD... Détecteur de mouvement HF (12 x 8 m) pour DALI
  • ...DMM... Module Livelink SwarmSens Smart avec capteur HF
  • ...DMR... Module Livelink SwarmSens Smart avec Bluethooth
  • ...CO2... Module avec capteur de CO2 intégré
Gain de temps au montage
  • Les embouts bi-injection permettent un raccordement facile sur un bornier double-entrée auto-encliquetable.
  • 5 entrées d'alimentation possibles en extrémité ou sur la partie supérieure de l'embout.
  • Verrouillage de l'embout par un simple quart de tour.
  • Jusqu'à 20 % de gain de temps pour le raccordement électrique.