La signalisation chez WERMA s’illustre par des systèmes modulaires conçus pour optimiser la sécurité et rationaliser les références.
Nos produits s’adaptent à vos besoins : production, maintenance, logistique.
Faciles à installer, résistants (IP65/IP66/IP69K) et visibles à 360°, ils garantissent une excellente lisibilité en toutes circonstances.

La signalisation lumineuse chez WERMA, modulaires ou monobloc, offrent flexibilité, montage rapide et design moderne pour toutes vos applications industrielles.

IO-Link / PROFINET

eSIGN est la nouvelle référence en matière de signalisation industrielle. Outil de management visuel, elle permet de créer une signalisation personnalisée grâce à 6, 9 ou 15 segments pilotables individuellement en TOR, PROFINET et IO-Link. Chaque segment peut afficher une infinité de couleurs et de nombreux motifs avec un simple paramétrage. Robuste grâce à son indice de protection IP66/IP69K, eSIGN améliore la visibilité des états machines et fournit une information claire à l’opérateur.

Dôme lumineux

La gamme MC propose des dômes LED encastrables, compacts, lumineux et intelligents, adaptés aux environnements industriels. Disponibles en plusieurs formats (MC35, MC55, MC55 Touch et MC55 High), ils offrent une infinité de couleurs et différents modes lumineux. Configurables et pilotés en TOR ou IO-Link, ils assurent une signalisation claire et personnalisée. Faciles à intégrer, ils rassemblent trois fonctions en un seul produit : signal lumineux, signal sonore et acquittement tactile avec l’envoi d’une information TOR, même avec des gants épais.

LineLIGHT Fusion

La gamme LineLIGHT propose des solutions de signalisation intégrées directement dans les carters machines, pour un design épuré et une protection maximale. Vous bénéficiez d’une protection IP65 contre la poussière et les liquides, avec un buzzer intégré. La version segmentée permet d’afficher différents états simultanément, offrant flexibilité et personnalisation. Facile à installer grâce à des clips ou à un ruban adhésif industriel, c’est la fin du compromis entre sécurité, indice de protection et esthétisme.