Header mobile
Logo marque

FLUIDRA

FLUIDRA est un Groupe International qui conçoit, fabrique & commercialise tous les produits relatifs à l'eau. La compagnie est structurée en plusieurs sociétés de fabrication et de négoce, chacune orientée vers un secteur de la piscine : piscine privée, piscine publique auquel s'ajoute le secteur ‘wellness'. Le Groupe combiné confirme le renforcement de son positionnement sur le marché mondial de la piscine et du bien-être & profite d'un portefeuille de marques à la renommée internationale dont AstralPool®& Zodiac® pour le matériel & l'équipement de la piscine. Plus de 40 ans d'expérience avec cette volonté de concevoir les produits de ‘demain' avec un engagement vers une utilisation rationnelle et durable de l'eau : développement de produits éco-responsables et de solutions moins agressives pour l'environnement et les consommateurs. ‘Créer l'expérience parfaite dans le domaine de la piscine et du bien-être, de manière responsable', telle est la communication globale du Groupe FLUIDRA.

Nouvelle pompe à chaleur PX25 de Zodiac®. Technologie FULL INVERTER Horizontale. Simplicité d'utilisation et performances, PX 25 fonctionne jusqu'à une température d'air extérieure de -7°C pour une saison de baignade prolongée. 7 niveaux de puissance de 5,5 à 24kW pour répondre au besoin de chauffage de toutes les dimensions de piscine. 3 modes d'utilisation pour une adaptation optimisée et raisonnée : Boost, Smart & Ecosilence. Connectivité intégrée : grâce à l'application Fluidra Pool® et à son interface intuitive, les fonctionnalités de la pompe à chaleur PX25 peuvent être réglées et consultées à distance, à tout moment, à partir d'un smartphone. CLASSE ÉNERGÉTIQUE "A'' selon la norme EN17645

Nos Catégories
Pompe à Chaleur Piscine
Déshumidificateur
Traitement de l'eau pour piscine
Robot de nettoyage pour piscine
Vidéo