Header mobile
Logo marque

GSE Intégration - Système de fixation pour panneaux solaires

Créée en 2010, GSE Intégration, filiale du groupe Terreal wienerberger, conçoit et fabrique des systèmes de fixation pour panneaux solaires standards. La société s'appuie sur une expertise technique pour trouver des solutions innovantes pour les installateurs. En intégrant le développement durable dans sa stratégie, GSE Intégration est un acteur actif de la transition énergétique.

Découvrez nos deux produits phares :
LE GSE IN-ROOF SYSTEM est un système de montage intégré pour panneaux photovoltaïques traditionnels, qui permet de remplacer les tuiles ou les ardoises et ainsi de créer une toiture esthétique et productive ! Le GSE GROUND SYSTEM est un système de fixation au sol pour panneaux photovoltaïques cadrés. Alternative aux installations en toiture, il s'adapte à tous les jardins tout en étant simple et sécuritaire à installer. Le système fait moins de 1,80 m de hauteur et donc aucune formalité administrative n'est requise !

Nos Catégories
PAROI BASSE DU CAISSON V2 (EP. 1.0MM)
PAROI AVANT ET ARRIERE DU CAISSON V2 (EP. 1.0MM)
PAROI GAUCHE ET DROITE DU CAISSON V2 (EP. 1.0MM)
DEMI-PLAQUE PORTRAIT 1840/1135
DEMI-PLAQUE PORTRAIT 2030/1135
DEMI-PLAQUE PORTRAIT 1650/1135
Vidéo