Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 500x400x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret vertical Atlantic métal - IP66 - IK10
Dimensions extérieures:
- Hauteur 500mm
- Largeur 400mm
- Profondeur 200mm
- Poids 9,7kg
RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80?m) - Plaque d'ajour basse
Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Atlantic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
IK
convient pour utilisation à l’extérieur
maintien de fonction
Matière
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
type de couverture
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme