Commutateur à cames inverseur - arrêt 45° PR63 4P 8 contacts - boîtier 135x70mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur commutateur multi-positions
  • Nbre de pôles 4
  • nombre de positions de commutation 3
ICON

Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x70mm - 63A maximum en AC21 - contact à ouverture positive et double coupure des pôles - appareil sous boîtier, classe II - IP55

 
 

Détails du produit

Commutateur à cames - Inverseur avec position arrêt 45°
IP55 - Boîtier 135mm x 170mm - 4 pôles - Gamme PR63 - Valeur maximum en AC21 : 63A - 8 contacts
Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de commande

type de construction de l'appareil

appareil en saillie

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

appareil complet dans un boîtier

Oui

taille du panneau frontal

72x72 mm

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

type d'interrupteur

commutateur multi-positions

indice de protection (IP), face avant

IP55

avec retour automatique à la position 0

Non

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

63 A

nombre de positions de commutation

3

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.