Cordon de brassage catégorie 6 S/FTP PVC 2 mètres gris
Les cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 S/FTP sont équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 ?. Ils disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons dans les armoires de brassage.
Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de ses caractéristiques dans le temps.
Le manchon de type non-débordant facilite l'utilisation du cordon y compris sur les panneaux ou équipements actifs haute densité.
Les 4 paires torsadées sont blindées individuellement avec des conducteurs en cuivre multi-brins. Le câble bénéficie d'une gaine épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées.
Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue.
Les techniques de fabrication et les processus de contrôle garantissent aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans les applications haut débit.
Chaque cordon est testé en sortie de production pour s'assurer de la parfaite compatibilité avec les standards et les spécifications et garantir le plus haut niveau de performance.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 2
construction de câbles
douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 1
dimension AWG
Couleur de la gaine
catégorie
brochage
longueur
type de câble
finition ignifugée
Multiple de vente
Code Douane