Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ - 40VA

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance apparente nominale 40 VA
  • tension secondaire 1 24...24 V
  • tension primaire 1 230...230 V
ICON

Transformateur de sécurité monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ - puissance 40VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme aux normes IEC EN 61558-2-4 et -6

 
 

Détails du produit

Transformateur de sécurité monophasé
- Puissance : 40VA- Capacité des bornes câble souple primaire : 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire : 1mm² à 4mm²
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur de commande monophasé

puissance apparente nominale

40 VA

tension secondaire 1

24...24 V

tension de court-circuit relative uk

15.6170156684 %

protégé contre les courts-circuits

Non

classe de matériau isolant selon IEC 85

B

construit comme un transformateur d'isolement

Non

construit comme un transformateur de sécurité

Oui

construit comme un auto-transformateur

Non

noyau annulaire

Non

tension primaire 2

400...400 V

adapté à un montage sur platine

Non

tension primaire 1

230...230 V

Classe de protection (IP)

IP2X

adapté à un montage sur rail

Oui

Profondeur

98 mm

Hauteur

70 mm

Largeur

84 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.