Transformateur de sécurité monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ - puissance 160VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme aux normes IEC EN 61558-2-4 et -6
Transformateur de sécurité monophasé
- Puissance : 160VA- Capacité des bornes câble souple primaire : 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire : 1mm² à 4mm²
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
puissance apparente nominale
tension de court-circuit relative uk
tension secondaire 1
classe de matériau isolant selon IEC 85
protégé contre les courts-circuits
construit comme un transformateur d'isolement
construit comme un transformateur de sécurité
construit comme un auto-transformateur
noyau annulaire
tension primaire 2
adapté à un montage sur platine
tension primaire 1
Classe de protection (IP)
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur