DM radio - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur alarme incendie (rouge)
  • Nbre de pôles 4
  • Couleur rouge
ICON

Déclencheur Manuel Radio - associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP24D

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Type détecteur

alarme incendie (rouge)

Matériau

plastique

Nbre de pôles

4

Profondeur

87 mm

Hauteur

56 mm

Largeur

87 mm

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.